絞り込み
外径(Φmm)
  • 25
  • 5.8(2)
  • 6(1)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(21)
  • 21(1)
  • 22(30)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 31.8(1)
  • 34(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 64(1)
  • 69(1)
  • 300(1)
  • その他(4)
長さ(mm)
  • 260(1)
  • 850(1)
  • 1200(2)
  • 2400(1)
  • 3000(1)
  • 4000(3)
色
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(4)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • ジャストコーポレーション(3)
  • ツルハタ(服部)(2)
  • 友屋(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
5.8(2)
18(2)
19(21)
22(30)
25
29(2)
64(1)
69(1)
300(1)
その他(4)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    3段伸縮3mポール(1.2~3m)

    P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
    用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
  • 4m用ポール (ステンレス) ジャストコーポレーション

    4m用ポール (ステンレス)

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
    材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色シルバー寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
  • 3段伸縮のぼりポール4M ツルハタ(服部)
    グリーン
    ホワイト

    3段伸縮のぼりポール4M

    ツルハタ(服部)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    3日以内出荷
    3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。 1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 ジャンボのぼりの取り付けに向いています。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
    用途のぼり旗専用ポール。段数3横棒(mm)1000パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1610最大長(mm)4000
  • 4m用ポール ジャストコーポレーション

    4m用ポール

    ジャストコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色ホワイト寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
  • 3段伸縮のぼりポール3M ツルハタ(服部)
    グリーン
    ホワイト

    3段伸縮のぼりポール3M

    ツルハタ(服部)
    ¥779~税込¥857~
    1本ほか
    3日以内出荷
    コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。 省スペースのコンパクトポール!。3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
    用途のぼり旗専用ポール。段数3パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1200最大長(mm)3000
  • 2.4mのぼりオリジナルポール 友屋

    2.4mのぼりオリジナルポール

    友屋
    ¥549税込¥604
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
    材質スチール、PP、ABS質量(kg)0.55径(Φmm)下部キャップ:25全長(m)1.32~2.4(伸縮式)横棒(mm)860パイプ径(Φmm)上部19・下部22
  • 4m 3段伸縮のぼり竿 友屋

    4m 3段伸縮のぼり竿

    友屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    7日以内出荷
    材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP径(Φmm)下部キャップ:29全長(m)1.5~4(伸縮式)横棒(mm)1050適合パイプ外径(Φmm)内:19パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
  • 和風のぼり用伸縮式ポール ジャストコーポレーション

    和風のぼり用伸縮式ポール

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    翌々日出荷
    のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850色ブラウン寸法(m)1.1~3.0直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
  • Pバナー専用ポール台用パイプ P・O・Pプロダクツ

    Pバナー専用ポール台用パイプ

    P・O・Pプロダクツ
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    5日以内出荷
    Pバナー専用ポール台用パイプです。
    用途Pバナーの設置用に

『のぼり』には他にこんなカテゴリがあります

のぼり用備品