絞り込み
ブランド
  • ニチワ電機
  • マルゼン[厨房機器](15)
  • リンナイ(14)
  • タニコー(11)
  • 植平工業(6)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • アサヒサンレッド(4)
  • 建厨(3)
  • イワタニ(2)
  • 山岡金属工業(2)
  • エイシン電機(2)
  • ヒゴグリラー(2)
  • 伊藤産業(2)
  • 若泉漆器(2)
  • パール金属(1)
  • 杉山金属(1)
  • ワールドキッチンテック(1)
  • ノボダ(1)
  • Weber(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチワ 電気 餃子焼器 ニチワ電機ニチワ 電気 餃子焼器ニチワ電機
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:72個付属品焼面:250×395×H60(同寸法:2連付)質量(kg)65タイプ自動式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)650×600×250電気容量(kW)3相200V5.6最大電流(A)一次側最大電流値:16.2リード線(m)2・プラグ付、接地3P-20A給水口15A調理能力36個/1面(3列×12)2連EBM品番8313410
ニチワ 電気 餃子焼器 ニチワ電機ニチワ 電気 餃子焼器ニチワ電機
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:36個寸法(mm)焼面:250×395×H60質量(kg)35タイプ自動式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×250電気容量(kW)単相200V2.8最大電流(A)一次側最大電流値:14リード線(m)2・プラグ付、接地2P-20A給水口15A調理能力36個/1面(3列×12)EBM品番8313300
ブロイラ/グリラー