絞り込み
ブランド
  • 高砂
  • ユニテール(59)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](22)
  • Carlisle(カーライル)(21)
  • バーテック(16)
  • 東和ポリエイト(16)
  • 椿本興業(9)
  • hillbrush(8)
  • Vikan(ヴァイカン)(7)
  • まめいた(7)
  • エムテートリマツ(7)
  • アズワン(6)
  • サーモン(5)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • TKG(4)
  • トゥーセル(4)
  • 小久保工業所(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPハンドブラシL ハード 高砂HPハンドブラシL ハード高砂
1,498税込1,648
1個
当日出荷
握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル厚さ(mm)50タイプハード縦(mm)190横(mm)50耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.6
HP耐熱スキマブラシ 青 高砂HP耐熱スキマブラシ 青高砂
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35 高砂HP耐熱ユーティリティブラシ 青 PPS0.35高砂
1,798税込1,978
1本
当日出荷
手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。 耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8057-99
HPチリトリ デュエット 高砂HPチリトリ デュエット高砂
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
掃き取ったゴミ・ホコリを集められます。屈まずに使えるチリトリです。
HPタワシS シングル 高砂HPタワシS シングル高砂
1,398税込1,538
1本
当日出荷
毛が抜けにくく、異物混入の危険性を軽減します。繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
全長(mm)180材質本体/ポリプロピレン、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル幅(mm)70アズワン品番61-8501-36
HPペストリーブラシ 高砂HPペストリーブラシ高砂
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。
HPチリトリ 高砂HPチリトリ高砂
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴミを集めるのに使います。軽くて丈夫なチリトリです。
HP掃除機ノズルブラシ スリム 高砂HP掃除機ノズルブラシ スリム高砂
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
HPボトルブラシ一体型Φ80 高砂HPボトルブラシ一体型Φ80高砂
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)80縦(mm)395横(mm)80耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
HPM洗車磁性ブラシ 高砂HPM洗車磁性ブラシ高砂
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。フィラメントは高機能ポリエステル。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPボトルブラシ一体型 高砂HPボトルブラシ一体型高砂
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。
HP ハンドブラシ 丸型 高砂HP ハンドブラシ 丸型高砂
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル寸法(mm)植毛台:90高さ(mm)90質量(g)205ハンドル径(Φmm)70ブラシ径(Φmm)110
HP ハンドブラシ 角型 高砂HP ハンドブラシ 角型高砂
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食品工場等で大活躍!使用用途で色分けできます。
質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×100×90材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
HPMボトル磁性ブラシ一体型 高砂HPMボトル磁性ブラシ一体型高砂
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15 高砂HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15高砂
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
アレコレブラシ 高砂アレコレブラシ高砂
619税込681
1個
6日以内出荷
幅(mm)200
HPM掃除機ノズル磁性ブラシ スリム 高砂HPM掃除機ノズル磁性ブラシ スリム高砂
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HP掃除機ノズルブラシ 高砂HP掃除機ノズルブラシ高砂
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
HPボトルブラシヘッド 高砂HPボトルブラシヘッド高砂
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
HP高所用ブラシヘッド用HP伸縮アルミ柄 高砂HP高所用ブラシヘッド用HP伸縮アルミ柄高砂
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 グリップは握りやすい形状です。
HP高所用ブラシヘッド 高砂HP高所用ブラシヘッド高砂
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
高所にある配管・壁・天井など、手の届きにくい箇所の清掃に適しています。
HPM自在磁性ほうき 30cm 高砂HPM自在磁性ほうき 30cm高砂
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
微細なゴミ、ホコリ等掃き掃除用のほうきです。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
Jパイプクリーナーロッド 樹脂 高砂Jパイプクリーナーロッド 樹脂高砂
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
配管清掃用です。
HP用アルミ柄 高砂HP用アルミ柄高砂
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
HPアルミ柄は、デッキとブルームと水切ドライヤーとボトルブラシ共用の柄です。交換して使えるので、一体型に比べて経済的にお得です。握りやすい形状とからだに負担がかかりにくい、程良い長さには、長年の経験が凝縮されています。
HPM掃除機ノズル磁性ブラシ 高砂HPM掃除機ノズル磁性ブラシ高砂
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
HPMボトル磁性ブラシヘッド 高砂HPMボトル磁性ブラシヘッド高砂
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
HPデッキブラシヘッド30cm 0.6 高砂HPデッキブラシヘッド30cm 0.6高砂
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
30cm幅のデッキブラシです。広い箇所の清掃におすすめです。
Jパイプクリーナーロッド リングエンド 高砂Jパイプクリーナーロッド リングエンド高砂
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ジョイントパイプクリーナーヘッドに接続が出来ます。持ち手に樹脂を使用していないので、外れる、割れる、欠けるなどの心配がありません。ステンレス芯線なので錆びにくく、長く使用できます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドブラシ