絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • TRUSCO(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
コード長さ(m)
  • 20
  • 0.1(7)
  • 0.15(2)
  • 0.2(8)
  • 0.3(5)
  • 0.4(3)
  • 0.5(13)
  • 0.6(1)
  • 1(30)
  • 1.5(3)
  • 1.8(2)
  • 1.88(1)
  • 2(44)
  • 2.5(4)
  • 3(53)
  • 4(2)
  • 5(29)
  • 7(2)
  • 10(11)
コンセント個数
  • 1(2)
  • 3(2)
  • その他(2)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
  • 色ブラック(2)
プラグ(凸部)形状
  • その他(3)
その他
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
ほこり防止シャッター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.1(7)
0.2(8)
0.3(5)
0.5(13)
1(30)
2(44)
3(53)
5(29)
10(11)
20
防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
5,898税込6,488
1本
当日出荷
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口) TRUSCO延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)TRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード