絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(61)
  • エレコム(13)
  • ELPA(8)
  • トキトレーディング(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • TOPLAND(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • エスコ(1)
  • 正和電工(1)
  • TRUSCO(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ノア(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • アイネックス(1)
コード長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 10(2)
コンセント個数
  • 1(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
  • 色ホワイト(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • その他(1)
  • スイングプラグ(1)
  • ストレートプラグ(1)
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
機能
  • 二重被覆(2)
  • 絶縁キャップ付(2)
  • 耐トラッキング(2)
  • 耐熱性・難燃性(2)
二重被覆・絶縁キャップ付・耐トラッキング・耐熱性・難燃性
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.15(1)
0.3(1)
0.5(1)
1(3)
2(4)
3(3)
5(2)
10(2)
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッターオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
らく抜きレバー&ロック式 延長コード1個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機らく抜きレバー&ロック式 延長コード1個口 トラッキング火災防止プラグオーム電機
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引き抜けます スイッチをLOCK側にスライドさせて接続した機器をロックします トラッキング火災防止対策 丈夫な二重被ふくコード
出力(W)AC:1500以下コンセント個数1個口プラグ形状90°回転プラグ
ACコード メガネ オーム電機ACコード メガネオーム電機
549税込604
1個
3日以内出荷
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m)0.3コネクタ形状幅8.6mm/メガネ型対応AC125V・7Aまで対応電源コード(m)0.3

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード