片手でさっと周りを除菌「センサー式デュアル消毒ディスペンサー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。アズワン品番65-6880-88繰り返し・詰め替え対応
UDH220UNION(ユニオン)税込¥5,058¥4,598
UDH241UNION(ユニオン)税込¥13,178¥11,980
UDH242UNION(ユニオン)税込¥10,998¥9,998
UDH243UNION(ユニオン)税込¥10,998¥9,998
UDH310UNION(ユニオン)税込¥21,978¥19,980