絞り込み
ブランド
  • フィリップス
  • 貝印(166)
  • カトレア本舗(164)
  • Y.S.PARK(ワイエスパーク)(131)
  • エバーメイト(116)
  • 粧美堂(110)
  • マンダム(100)
  • ホーユー(75)
  • コーセーコスメポート(71)
  • 丸福商会(67)
  • ワコウ(58)
  • ベス工業(49)
  • クラシエホームプロダクツ販売(48)
  • リーダー(42)
  • スズラン(40)
  • ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(38)
  • ヘンケルジャパン[理美容](38)
  • ホンゴ(37)
  • アイビル(36)
  • ロート製薬(32)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
    仕様最大推力:10kgダークブルー電力(W)25本体質量(g)308振幅(mm)8充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C動作電圧(V)11.1
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。
    仕様最大推力:5kg材質シリコン/ABS 樹脂回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)236振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数2寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)373動作電圧(V)DC7.4
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで携帯に最適。温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。
    仕様最大推力:5kgダークグレー電力(W)10本体質量(g)303充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C 5V 2A動作電圧(V)7.4
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ボディケアを日常にリラックスを体感しよう。3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状。コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。
    仕様最大推力:5kg材質シリコン回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)270振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数3寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)440動作電圧(V)DC4.7

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

理美容