絞り込み
ブランド
- kirala
- 粧美堂(110)
- 貝印(93)
- コーセーコスメポート(64)
- マンダム(53)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(51)
- ホーユー(44)
- ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)(43)
- トリコインダストリーズ(43)
- クラシエホームプロダクツ販売(41)
- ミルボン(41)
- アリミノ(39)
- アイビル(38)
- 第一三共ヘルスケア(37)
- カトレア本舗(37)
- あかしや(33)
- イリヤコスメティクス(33)
- 中野製薬(32)
- ロート製薬(31)
- ヘンケルジャパン[理美容](30)
- ブランドをもっと見る
特価

ヒートパワーガンスリム シルバー
kirala¥20,000税込¥22,0001台6日以内出荷温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコン色シャンパンシルバー電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)30電源充電式本体寸法(mm)約W107×D36×H144本体質量(g)約392(付属品含まず)充電時間約4時間使用電池1100mAh リチウムイオン電池使用環境温度(℃)15~35動作時間約3.5時間


















![サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容] サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172098-260902-02.jpg)
![サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容] サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172132-260902-02.jpg)

![サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容] サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172159-260902-02.jpg)