リカバリーガンPRODr.AIR(ドクターエアー)当日出荷
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア
12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ
オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。
ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。
からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。
アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。
スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz