絞り込み
ブランド
  • JTT
  • エレコム(67)
  • Anker(アンカー)(59)
  • 多摩電子(48)
  • CIO(44)
  • ラスタバナナ(43)
  • オーム電機(35)
  • エアージェイ(29)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • アドテック(24)
  • カシムラ(24)
  • BELKIN(ベルキン)(20)
  • オズマ(14)
  • VOLTME(14)
  • グリーンハウス(13)
  • MOTTERU(13)
  • bitstrong(12)
  • サンワサプライ(11)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • HIDISC(8)
ポート数
  • 1(2)
  • 2(3)
  • ピンク(1)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
1(2)
2(3)
USB充電器 5V/2A 1ポート JTTUSB充電器 5V/2A 1ポートJTT
709税込780
1個
7日以内出荷
持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応
寸法(mm)約31×58×22ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
CUBE USB充電器 2ポート 12W ホワイト JTTCUBE USB充電器 2ポート 12W ホワイトJTT
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
USB-A(5V)×2ポート搭載で、スマホやタブレットを充電。2台同時充電可能。合計出力12Wまで対応。・2ポート同時充電で効率化・合計最大出力12Wで、様々な機器に対応・コンパクト&軽量設計で、持ち運びもラクラク・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど、幅広い機種に対応
寸法(mm)約46×28.8×45.2ホワイト質量(g)約50ポート数2出力USB 5V-2.4A max.(2ポート合計)対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.3A保証期間6カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
入力:AC100-240V 50/60Hz JTT入力:AC100-240V 50/60HzJTT
999税込1,099
1個
6日以内出荷
スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。 折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。
寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時)質量(g)25ポート数1出力5V、1.0A(Max.)入力AC100~240V(50/60Hz)
USB充電器 cubeタイプ248 JTTUSB充電器 cubeタイプ248JTT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート
USB充電器 cubeタイプ224 JTTUSB充電器 cubeタイプ224JTT
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
最大2.4Aまでの出力に対応したハイパワーUSB充電器。
ポート数2入力AC100~240V(50/60Hz)出力USB×2ポート搭載(1)5V、1.0A(Max.)(2)5V、2.4A(Max.)※2ポートの合計出力2.4Aまでの対応となります。寸法(mm)約26.5×32×41(プラグ収納時)質量(g)約35

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器