ワイヤレス充電器 2WAY 10Wカシムラ(1件のレビュー)当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17