絞り込み
ブランド
- オオサキメディカル
- イワツキ(7)
- アメジスト大衛(3)
- バイリーンクリエイト(2)
- 松吉医科器械(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- アズワン(1)
- ニューピグコーポレーション(1)
- ハクゾウメディカル(1)
- ナガイレーベン(1)
- 相模ゴム(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- Ansell(1)
- カナケン(1)

オオサキ ロールシーツホルダー80cm用ベルト
オオサキメディカル¥1,198税込¥1,3181組6日以内出荷処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計付属品ネジ×2個
オオサキ ロールシーツホルダー
オオサキメディカル¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計材質本体:ポリプロピレン、ネジ:ステンレス鋼、芯棒:ポリ塩化ビニルサイズ80cm用直径×幅W(mm)適合:130×800以下寸法(cm)85×17×17
ディスポロールシーツ
オオサキメディカル¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷用途にあわせてカットして使用できる、ロールタイプの吸水・防水シーツ 多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。 モレを防止するため、ポリエチレンを2重ラミネートしています。 診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。 用途にあわせてカットすることができます。長さ(m)100寸法(cm)100
オオサキ ホルダー用マグネット
オオサキメディカル¥4,598税込¥5,0581袋(2個)6日以内出荷処置用シーツホルダー ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。 衛生的に使用可能 短時間でかんたんに使用可能 選べる設置方法 安全性を考慮した設計付属品ネジ×2個寸法(cm)3.5×0.9
滅菌スコープワイパーX
オオサキメディカル¥8,998税込¥9,8981箱(1枚×50袋)6日以内出荷硬性鏡や軟性鏡先端に付着して視界を妨げる水滴のみならず、脂肪滴・蛋白などの頑固な汚れまでもストレスなく除去できる極細繊維の不織布ワイパーです。 リントフリー性の高い長繊維不織布を使用し、レンズ表面への脱落繊維の付着がほとんどありません。 万一体内に挿入し残遺した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。 セルロース100%の不織布を使用しているため、溶出などがありません。寸法(mm)10×100折数4ply
エンドワイパーX
オオサキメディカル¥16,980税込¥18,6781箱(1本×20袋)6日以内出荷ポート内腔の汚れを簡単に除去してカメラ再挿入時の汚染を防ぐワイパーです。 吸収性に優れている為、ポート内腔の血液をしっかり吸収します。 リントフリー性の高い素材を使用している為、脱落繊維がほとんどありません。 やわらかい不織布素材のため、万一臓器と接触した場合でも、臓器を傷つけにくくなっています。 万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。使用方法(1)滅菌バッグから清潔に取り出します。(2)トロッカー内筒の長さから挿入する長さの目安を計ります。(3)2で計った長さを目安にして、トロッカーに差込み、2~3度上下させて、内腔の血液などを拭き取ります。(4)回転させながら差し込むと、効果的に拭き取れます。反対側も使用することができます。長さ(cm)25