テントヴェントハイピーク当日出荷
防水性のあるグランドシートが縫い付けられています。入口のグランドシートはジッパーの開閉で段差が無くなります。大きなメッシュシートによって、効率的な換気が可能です。カーテン付の窓が2か所あり周囲を見渡せます。常時換気が可能な通気口があり、室内に熱がこもりにくく快適に過ごせます。フロア内はランタンなどを取付けるフック付です。自立式なのでペグが打てない室内でも使用できます。避難時などに屋外屋内どちらでも使用できます。
用途応急処置や手当用のスペースとして。物品の保管用。緊急時の避難用。野外活動用。野外イベント時。付属品収納用バック、ペグ×12本、ペグ×12本トラスコ品番249-3342材質フレーム:スチール(19mm)、ファイバーグラス(11mm)、シート:150Dポリエステル(PUコーティング)幅(mm)2000高さ(mm)1900棟高(m)1.9奥行(m)2間口(m)2