あらゆる音楽ソースを最高の音質で楽しめる2.1chサウンドシステム搭載のマルチオーディオシステム。豊な低温を表現する高級トロイダルトランスを採用、総合出力40W/2.1ch・スーパーウーハー内蔵です。左右のスピーカーは前方向にっ角度を付、迫力ある重低音とともに部屋全体を包み込みます。アナログプレーヤーとの高い親和性があり、付属の専用防振マットを敷いて本商品の上にアナログプレーヤーを設置可能です。Bluetooth機能で簡単にワイヤレス接続が可能です。普段スマホ等で聴いている音楽やコンテンツも高音質で楽しめます。HDMI接続可能。テレビとHDMIで接続すれば手軽に映画館のようなサウンドで映像をお楽しみいただけます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50(待機時2)
最大出力(W)【実用】右チャンネル:10、左チャンネル:10、スーパーウーハー:20
対応メディアCD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHz
データ形式再生可能音楽:MP3、WMA、FLAC(USB2.0対応)※データ作成方法によりMP3、WMA、FLACでも再生されない場合があります。
Bluetooth登録番号:AA-003、バージョン5
対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.6
通信周波数帯域(GHz)2.4
変調方式FHSS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様与干渉距離:80m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×125※突起部含まず
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。