絞り込み
ブランド
  • 東都興業
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(5)
  • 南榮工業(4)
  • 誠和(農業資材)(3)
  • 佐藤産業(2)
  • フルタ電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンキット101 東都興業カンキット101東都興業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
用途ビニールハウスのサイド巻上げ減速比1:1タイプ奥行50m用
マキペットS 東都興業マキペットS東都興業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
トルク(N・m)【巻き取りトルク】19.6・m2まで奥行(m)50まで幅(m)1まで
ニュータニカンキット102 東都興業ニュータニカンキット102東都興業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:2タイプ奥行50m用
カンキット104 東都興業カンキット104東都興業
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
・ステンレス部品の使用とパッキン構造の見直しをし 耐久性をUP・ハンドルを作業負荷を最小限にする最適な長さに設計
用途ビニールハウスのサイド巻上げトルク(N・m)巻取トルク:30奥行(m)100幅(m)開口幅:1関連資料(2.16MB) (0.6MB)
マキペット 東都興業マキペット東都興業
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
高所・屋根用巻き取り換気装置です。ハウスの換気を容易にできる資材です。
仕様T タニ用
ニュータニカンキット104 東都興業ニュータニカンキット104東都興業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:4タイプ奥行100m用
カンキットハンドル(B.N付) 東都興業カンキットハンドル(B.N付)東都興業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
カンキットのハンドル部分です。
タニカンキットハンドルセット M8 東都興業タニカンキットハンドルセット M8東都興業
8,098税込8,908
1セット
5日以内出荷
ニュータニカンキットのハンドル部分です。
ニューツマソー 東都興業ニューツマソー東都興業
40,980税込45,078
1枚
4日以内出荷
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群! 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能! 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる! Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000関連資料商品チラシ(0.45MB)開口幅(mm)最大:600
ビックツマソーⅡ 東都興業ビックツマソーⅡ東都興業
80,980税込89,078
1枚
4日以内出荷
大型ハウスに最適なツマ面換気装置です。開口部が大きいため、大型ハウスでも換気効率抜群!開閉は『ニュータニカンキット102』を使用するため、軽々と開閉を行うことができ、開閉角度も自由に調節できます。窓枠をしっかり固定するロック紐付きです。窓枠には耐久性に優れたカラービニペット、カラーツユトールを使用しています。カラー材は特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗装のコーティングの焼付処理を2回しており耐久性があるため、天窓枠に最適な材質です。フィルムの1枚張りを行うことができるため、取り付け、張り替えをスムースに行えます。
用途換気幅(mm)3060高さ(mm)720開口幅(mm)最大:700
ニューツマソー ネット展張品 東都興業ニューツマソー ネット展張品東都興業
50,980税込56,078
1枚
4日以内出荷
ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群! 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能! 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000関連資料商品チラシ(0.45MB)目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
ツマソーⅢ 東都興業ツマソーⅢ東都興業
40,980税込45,078
1枚
4日以内出荷
3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
用途換気幅(mm)1300高さ(mm)600関連資料商品チラシ(0.27MB)開口幅(mm)最大:610
ニューツマソー ネット同梱品 東都興業ニューツマソー ネット同梱品東都興業
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群! 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能! 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる! Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000関連資料商品チラシ(0.45MB)目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
カンキットスペーサー 19用 東都興業カンキットスペーサー 19用東都興業
3,598税込3,958
1袋(3個)
5日以内出荷
巻き上げパイプをΦ19.1を使用する際に必要な部材です。
換気装置