絞り込み
ブランド
  • 東都興業
  • 南榮工業(4)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(4)
  • 誠和(農業資材)(3)
  • 佐藤産業(2)
  • フルタ電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンキット101 東都興業

    カンキット101

    東都興業
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
    用途ビニールハウスのサイド巻上げ減速比1:1タイプ奥行50m用
  • マキペット 東都興業

    マキペット

    東都興業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    高所・屋根用巻き取り換気装置です。ハウスの換気を容易にできる資材です。
    仕様T タニ用
  • マキペットS 東都興業

    マキペットS

    東都興業
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    トルク(N・m)【巻き取りトルク】19.6・m2まで奥行(m)50まで幅(m)1まで
  • ニュータニカンキット104 東都興業

    ニュータニカンキット104

    東都興業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
    用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:4タイプ奥行100m用
  • TKTハンドルセット 東都興業

    TKTハンドルセット

    東都興業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ニュータニカンキットのハンドル部分です。★旧タイプのハンドルと整合性があり、今までの本体に問題なくお使いいただけます。
  • カンキット104 東都興業

    カンキット104

    東都興業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    ・ステンレス部品の使用とパッキン構造の見直しをし 耐久性をUP。・ハンドルを作業負荷を最小限にする最適な長さに設計
    用途ビニールハウスのサイド巻上げトルク(N・m)巻取トルク:30奥行(m)100幅(m)開口幅:1
  • スカイペット減速機セット 東都興業

    スカイペット減速機セット

    東都興業
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    4日以内出荷
    スカイペットの駆動部に使用する減速機セットです。
    用途ハウス天窓換気システム用
  • ニューツマソー 東都興業

    ニューツマソー

    東都興業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000開口幅(mm)最大:600
  • ビックツマソーⅡ 東都興業

    ビックツマソーⅡ

    東都興業
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1枚
    4日以内出荷
    大型ハウスに最適なツマ面換気装置です。開口部が大きいため、大型ハウスでも換気効率抜群!。開閉は『ニュータニカンキット102』を使用するため、軽々と開閉を行うことができ、開閉角度も自由に調節できます。窓枠をしっかり固定するロック紐付きです。窓枠には耐久性に優れたカラービニペット、カラーツユトールを使用しています。カラー材は特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗装のコーティングの焼付処理を2回しており耐久性があるため、天窓枠に最適な材質です。フィルムの1枚張りを行うことができるため、取り付け、張り替えをスムースに行えます。
    用途換気幅(mm)3060高さ(mm)720開口幅(mm)最大:700
  • ニューツマソー ネット展張品 東都興業

    ニューツマソー ネット展張品

    東都興業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1枚
    4日以内出荷
    ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • ツマソーⅢ 東都興業

    ツマソーⅢ

    東都興業
    ¥47,980税込¥52,778
    1枚
    4日以内出荷
    3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
    用途換気幅(mm)1300高さ(mm)600開口幅(mm)最大:610
  • ニューツマソー ネット同梱品 東都興業

    ニューツマソー ネット同梱品

    東都興業
    ¥49,980税込¥54,978
    1枚
    4日以内出荷
    無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
    用途換気幅(mm)1300寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508高さ(mm)600ひも長(mm)7000目合い(mm)ネット:1開口幅(mm)最大:600
  • カンキットスペーサー 19用 東都興業

    カンキットスペーサー 19用

    東都興業
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    巻き上げパイプをΦ19.1を使用する際に必要な部材です。
換気装置