絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 誠和(農業資材)(106)
- 佐藤産業(24)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(13)
- 東都興業(13)
- ミネ(4)
- 大竹オール(3)
- まつうら工業(2)
- SEIWA(誠和)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)

沈下防止用ワンタッチフランジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10脚)ほか4日以内出荷パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)。ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
ビニール張りマウス + ポイ投げキャット セット
TAKIGEN(タキゲン)¥17,980税込¥19,7781箱(3セット)5日以内出荷誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。用途ビニール張り
農ビバンド固定金具
TAKIGEN(タキゲン)¥5,598税込¥6,1581箱(30個)7日以内出荷誰でも簡単にバンドを固定できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)ハウスバンド:10~15
雨除けスペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781袋(50個)4日以内出荷ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。用途ビニールハウス材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
農ビバンド
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1巻4日以内出荷バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
農ビバンド締上げ金具
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781箱(20個)4日以内出荷ぐるっと回してバンドを簡単に締上げ!。バンドが伸びても簡単に増し締めします。材質アルミニウム合金(ADC)幅(mm)ハウスバンド:10~15
レベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)4日以内出荷一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。用途栽培架台・屋外設置製品
捕虫シートクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,698税込¥5,1681袋(100本)3日以内出荷捕虫シートの設置場所が広がります。虫ロックロールタイプと組合せて利用することで、たわみと丸まりを防ぎます。材質ポリプロピレン(PP) 耐候性 グレード長さ(mm)185
ビニール張りマウス
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981箱(3個)6日以内出荷ビニール張りの革命製品!。簡単に展張作業が行えます。ポイ投げキャット(C-697)とセットでお使いください。用途ビニール張り質量(g)125適合バンド幅(mm)10~15