絞り込み
ブランド
- 東都興業
- 誠和(農業資材)(106)
- 吉武製作所(旧:みづほ物産)(28)
- 佐藤産業(24)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- 東京戸張(4)
- ミネ(4)
- 石本マオラン(3)
- 大竹オール(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- まつうら工業(2)
- SEIWA(誠和)(2)
- SNアグリーン(2)
- イノチオアグリ株式会社(2)
- 丸一鋼管(1)
- 日新化学(1)
- 三京化成工業(1)
- アイアグリ(1)

マイカEX
東都興業¥4,698税込¥5,1681箱(100個)当日出荷ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。用途フィルム留め線径(Φmm)2.3
マイカIII
東都興業¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)ほか5日以内出荷フィルムにやさしいハウスバンドフックです。カド丸タイプでフック部分がフィルムに触れ合わないのでフィルムを傷つけません。線径(Φmm)2.3
レインペットワイド
東都興業¥99,980~税込¥109,978~1束(10本)4日以内出荷連棟ハウスの谷部に溜まる雨水やフィルム内面の結露水を効率よく排水する谷樋です。両サイドにビニペット形状を組み込んであるため、強度アップに効果的です。横穴タイプを使用すると、マイカ線を張ることができ、。換気の際のフィルムのバタつきを防げます。パネカンキを併用すると、捨て張りフィルムなしで谷換気ができます。用途連棟ハウスの谷部排水用
レインペット
東都興業¥85,980~税込¥94,578~1束(10本)4日以内出荷連棟ハウスの谷部に設置し、雨水や結露水を効率よく排水する谷樋です。両端の波形形状によりフィルム裏面の結露水をしっかり受け止めて排水し、。ハウス内環境の改善に貢献します。錆に強いカラー鋼板製で耐久性に優れ、連棟部の強度向上にも効果的です。用途連棟ハウスの谷部排水用
パネカンキ
東都興業¥67,980税込¥74,7781束(20枚)4日以内出荷レインペットの両端にはめ込んで、。スプリングを止めるだけですて張りフィルムを使わずに谷換気が楽々できます。ーパネカンキの止め方ー。 レインペット本体にビニペットスプリングで固定します。 テンションがかかり、パイプにくっつきます。用途連棟ハウスの谷部排水用
テイペットドアEX枠
東都興業¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷テイペットドアのドア枠です。テイペットドア。スムース開閉が可能なW滑車の吊り戸式のドアです。ドア枠はアングル形状のテイペット2を使用し、。たて中桟にテイペットMを使用しているので、耐風強度が優れています。EX戸車セットの取り付け・取り外しが簡単にできるのでドアのつけ外しが簡単にできます。ドア枠の上桟がダブルペットなので、。ドアを取り付けたままフィルムの展張や張替えができます。用途ビニールハウス用ドア
ビニペットカバーⅠ
東都興業¥8,698税込¥9,5681袋(10個)3日以内出荷ハウスバンドのこすれからフィルムを守ります。ビニペットEX、オキペット等にお使いいただけます。色黒(特殊樹脂製)長さ(m)2
ツユトールZ-II
東都興業¥79,980税込¥87,9781袋(10本)4日以内出荷結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。本体裏側の結露水も集水できます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。屋根部と谷部の巻上げ部でフィルムの張り分けができます。材質アルミ長さ(m)3
ニューツユトールZ
東都興業¥41,980税込¥46,1781袋(10本)4日以内出荷結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。金具での固定が可能なため、あらゆるハウスに取り付けできます。材質アルミ長さ(m)3
ニューツユトール
東都興業¥39,980~税込¥43,978~1袋(10本)4日以内出荷結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。『ビニペット』形状部は深溝形状となっているため、フィルム+防虫ネットも楽々展張することができます。金具での固定が可能なため、あらゆるハウスに取り付けできます。長さ(m)3
ニュー硬質ビニペットカバー
東都興業¥21,980~税込¥24,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷硬質フィルムをビニペットに直接展張できます。ビニペットシリーズに共通して使用できます。テクスネジ(M4×25、M5×25以上)をご利用ください。材質アルミ長さ(m)3穴数17穴ピッチ(mm)185
ビニクッション
東都興業¥3,898税込¥4,2881袋(10個)5日以内出荷ハウスバンドとフィルムの擦れ防止部材です。ビニペットのカール部にハウスバンドをあてることなく嵩上げができます。ビニペットの溝にひねってはめ込むだけで簡単に取り付け可能です。ビニペットEX・ニューオキペット・ビニペットにお使いいただけます。
トートラスV
東都興業¥6,998税込¥7,6981袋(4個)6日以内出荷アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。用途ハウス用部材。質量(g)130質量(g/セット)1300
スノポー
東都興業¥2,690~税込¥2,959~1袋(2個)ほか6日以内出荷突然の降雪にハウスを補強します。峰パイプ(ハウスの天井)に取り付けたスノポーに支柱を差し込むことでハウスの耐雪強度を上げます。用途ハウス用部材。