絞り込み
定格電圧(V)
- DC12(5)
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- POSH Faith(2)
- ノーブランド(1)
- ハリケーン(1)
- NTB(1)
- CGC(千代田)(1)
- KITACO(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- PMC(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(5)

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)
MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)電圧(V)12最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)電圧(V)12専用容量(W)150
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジ
MAD MAX(マッドマックス)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。幅広いバルブに対応します。バッテリーレス車両には適合致しません。端子部にB、L、と表記してあります。B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。用途バイク用電圧(V)12専用容量(W)150適合車種汎用サイズ(mm)約36×35×約35(端子部は除く)
ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8