17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
    仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
  • マニュアルモータスタータ ABB

    マニュアルモータスタータ

    ABB
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
  • マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Vシリーズ

    富士電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類制御盤用リレー
  • マニュアルモータスタータ ねじ取付用金具 富士電機

    マニュアルモータスタータ ねじ取付用金具

    富士電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ 接続モジュール 富士電機

    マニュアルモータスタータ 接続モジュール

    富士電機
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • スタータ Schneider Electric TeSys シュナイダーエレクトリック

    スタータ Schneider Electric TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Schneider では、 TeSys シリーズの色をホワイトからブラックに変更しています。お届けする在庫商品は、これらの色のいずれかになります。色の変更は製品のフィット、フォーム、機能を与えることがありませんので、ご安心ください。. 示された電流は440Vの電圧を使用した場合です。LUBシリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2Bシリーズは可逆タイプです。. Schneider Electric パワーベース - U-Line シリーズ. Schneider Electric パワーベースは、制御ユニットと組み合わせて使用する際に毎回必要となる基本ユニットです。このタイプのパワーベースは、制御電圧モータの電力とは独立しており、ブレーキ機能も組み込まれています。. 特長. このシリーズの各パワーベースは、制御電圧とモータパワーに依存しません。ブレーキ機能を搭載しており、遮断容量は 50 kA のダウンタイムに大幅な影響を与えます。2 つの補助コンタクト( 1NO + 1NC )は、パワーコンタクトの開位置や閉位置を示します。各パワーベースの幅は 45 mm です。全長(mm)145極数3規格CSA、IEC、ULシリーズTeSys全幅(mm)45許容電流(A)32深さ(mm)全体的:126相数3許容入力25 hp定格電圧(kV)220IP等級IP20、IP40
  • マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ omron(オムロン)

    マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    82日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
    仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
  • シャフトアラインメントリング ABB

    シャフトアラインメントリング

    ABB
    ¥999税込¥1,099
    1個
    40日以内出荷
    仕様MSH-AR Shaft alignment ring suitable for MSHD and MSH handles
  • LUB32 シュナイダーエレクトリック

    LUB32

    シュナイダーエレクトリック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)18.39k定格電流(A)32動作供給電圧(V)600AC
  • マニュアルモータスタータ 電源側端子カバー 富士電機

    マニュアルモータスタータ 電源側端子カバー

    富士電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ ロング端子カバー 富士電機

    マニュアルモータスタータ ロング端子カバー

    富士電機
    ¥669税込¥736
    1個
    5日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ 防じんパッキン 富士電機

    マニュアルモータスタータ 防じんパッキン

    富士電機
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ ブスバー用電源入力端子ブロック 富士電機

    マニュアルモータスタータ ブスバー用電源入力端子ブロック

    富士電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ ブスバー用カバー 富士電機

    マニュアルモータスタータ ブスバー用カバー

    富士電機
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ ダミーカバー 富士電機

    マニュアルモータスタータ ダミーカバー

    富士電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • マニュアルモータスタータ IP20用端子カバー 富士電機

    マニュアルモータスタータ IP20用端子カバー

    富士電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

マニュアルモータスタータ