「外径(Φmm)」から絞り込む
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ75度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
純正品番適合DPF:17406-78511/17406-78300/17406-78301/17406-78310/17406-78311/17406-78320/17406-78321/17406-78330/17406-78340/17406-78350/17406-78360/17406-79370/17406-78371/17406-78380/17406-78381
代表車種適合:デュトロ ダイナ
適合メーカー代表:ヒノ トヨタ
適合型式代表:XZU6##/XZU7##/XZC6##/XZC7##
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
アクセルを踏み込んだ時に排気音がジェット音のように聞こえます。ショートサイズなので下向きマフラーにも取付可能です。適応サイズ内なら軽カーからトラックまで取付可能です。ネジを締めるだけの簡単取付です。
用途車のドレスアップカスタムに。
適合パイプ内径34Φmm以上、長さ8cm以上
寸法(高さH×奥行D)(mm)48×82
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
リアマフラーのみでの消音効果が足りないことが多く、これを補い消音しスムーズにリアへ導く役割です。後付消音器事前認証制度適合製品。
参考品番20300-ED000,20300-ED00A,20300-ED025,MQ701030,MQ701031,1N08-40-300,1N16-40-300
型式JY12,NY12,Y12JY12,NY12,Y12,YGNZ11,YGZ11,VY12,VJY12,JC11,C11, NC11,SJC11,SC11,SNC11,ZE11,E11,NE11,CVJY12,BVJY12,BVY12
メーカー日産,三菱,マツダ
代表車種ウイングロード,キューブキュービック,AD/エキスパート,ティーダラティオ,ノート,ランサー,ファミリア
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フルステンレス仕様(フランジ/フック/遮熱板は除く)
参考品番18210-S9T-901
適合同時交換推奨品:MHD-5602BS(ボールジョイント式取付用セット)
型式HH6/HM2(HM4/HJ2)
メーカーホンダ
代表車種アクティ/バモス(ホビオ)
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
直径D1(Φmm)150
全長L2(mm)645
内径B1(Φmm)61.5
内径B2(Φmm)61.5
形状丸
寸法L1(mm)580
寸法L3(mm)70
スリット有り
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
『自動車用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用マフラー本体
- 自動車マフラー用ガスケット
- 車用マフラーパイプ
- 自動車用グラスウール
- 車用マフラー関連部品
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。