絞り込み
寸法(mm)
  • 120×122
  • 40×40(7)
  • 50×50(6)
  • 60×60(9)
  • 78×78(2)
  • 80×80(13)
  • 92×92(5)
  • 101.5×101.5(1)
  • 120×120(77)
  • 120×124(7)
  • 120×124.5(8)
  • 120×142(1)
  • 126×159(1)
  • 130×130(1)
  • 132×154(1)
  • 139×139(2)
  • 140×140(28)
  • 160×160(2)
  • 180×180(2)
  • その他(5)
ブランド
  • LIAN LI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120mmケースファン LIAN LI120mmケースファンLIAN LI
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2Oセット内容ファン、テーパーネジ×12、専用ケーブル×4、Yタイプスプリッタケーブル、RGBコントローラー、ゴム、各種ケーブル回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリング流体軸受(FDB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×25×120保証期間2年コネクタ独自コネクタ(7ピン)最大風量(CFM)61.3
冷却パーツ/ファン