絞り込み
寸法(mm)
  • 120×120
  • 40×40(7)
  • 50×50(6)
  • 60×60(9)
  • 78×78(2)
  • 80×80(13)
  • 92×92(5)
  • 101.5×101.5(1)
  • 120×122(1)
  • 120×124(7)
  • 120×124.5(8)
  • 120×142(1)
  • 126×159(1)
  • 130×130(1)
  • 132×154(1)
  • 139×139(2)
  • 140×140(28)
  • 160×160(2)
  • 180×180(2)
  • その他(5)
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(19)
  • アイネックス(11)
  • サイズ(8)
  • Geometric Future(7)
  • Thermalright(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • 長尾製作所(4)
  • LIAN LI(4)
  • CPS(4)
  • DEEPCOOL(2)
  • THERMALTAKE(2)
  • ARCTIC(2)
  • DARKFLASH(1)
  • XINRUILIAN(1)
  • HUA XIA HENG TAI(1)
  • Clock Work Tea Party(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミファンフィルター アイネックスアルミファンフィルターアイネックス
659税込725
1個
当日出荷
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルター アイネックスファンフィルターアイネックス
589税込648
1個
当日出荷
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー寸法(mm)120用RoHS指令(10物質対応)対応フィルター厚さ(mm)3
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)165保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~2400rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~29.3最大風量(CFM)7.68~77.23RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットファンフィルター アイネックスマグネットファンフィルターアイネックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PETブラックRoHS指令(10物質対応)対応
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)160保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~1800rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~22.9最大風量(CFM)8.01~51.68RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル34.3dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)93.96期待寿命(時間)60000(40℃)
120mmリバースファン ARCTIC120mmリバースファンARCTIC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ARCTICブランドの高静圧ファンP12 Proシリーズのリバースファンです。 500~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)120×120×厚さ27電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~3000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分 40cm+デイジーチェーン部 80mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)73CFM/1243
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
欠品中
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123BSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
120mmケースファン サイズ120mmケースファンサイズ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26接続PWM 4ピン動作電圧(V)DC12ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)仕様リブ無し
120mmファン XINRUILIAN120mmファンXINRUILIAN
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン 高い冷却性能を必要とする機器に最適 2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現 パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様 バラけにくいツイストケーブルを採用 安定した品質のXinruilian社製 安心のRoHS対応
寸法(mm)120×120×38使用軸受2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])4500(±10%)最大風量(CFM)205.9最大静圧(mmH2O)20.4標準ノイズ(dB)58定格電流(A)2.3動作電圧(V)DC12期待寿命(時間)約70000(40℃)コネクタパルスセンサー付3pinコネクタケーブル長(mm)450(ツイストケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応仕様リブ無し
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)160保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~1200rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~18.6最大風量(CFM)8.01~37.73RoHS指令(10物質対応)対応
120mmケースファン ARCTIC120mmケースファンARCTIC
979税込1,077
1個
5日以内出荷
Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82
120mmファン Thermalright120mmファンThermalright
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
891税込980
1個
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたARGBライティング対応の PWM 120mmファンです。 さりげなく光を演出する繊細な0.6mm幅の両面発光するライトリングを採用しました。 7枚のファンブレードは、回転数・風量・静圧のバランスを重視した設計です。 ベアリングにはS-FDB Bearingを採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25質量(g)175ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピンノイズレベル最大23.2dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.6
SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,898税込2,088
1台
7日以内出荷
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他製品型番:SST-FF126B (4個セット)材質ステンレススチール寸法(mm)応用:- 120ファン- 120x120 マウントブラック質量(g)17.9備考※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。寸法120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター 12cm SST-FF123WSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
11日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123W (ホワイト - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高品質ファンフィルター SST-FF121BSILVER STONE(シルバーストーン)
799税込879
1台
7日以内出荷
・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 ・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 ・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター質量(g)実質量:20 (FF121B)備考ネジ 4本付属型番SST-FF121B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120設置場所120mmファングリルおよびフィルターキットRoHS指令(10物質対応)対応
120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
用途に合わせて選べる2種類の性能スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し付属品ケースファン取付用ネジ × 4ブラック定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120寿命40000 時間使用軸受ライフルベアリングコネクタ4ピン (PWM制御)
OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプアイネックス
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
寸法(mm)120×120×25タイプ究極静音回転数(min-1[r.p.m])900±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル10.8dB(A)ケーブル長(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)47.23期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1600±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル26.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)69.53期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1300±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル20.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)56.05期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON 120mm 究極静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 究極静音タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル14.2dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)42.27期待寿命(時間)60000(40℃)
X-FAN 120mmファン 長尾製作所X-FAN 120mmファン長尾製作所
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBAその他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応寸法(mm)120×120×23回転数800rpm(±10%)コネクタ3pin定格電流(V)12V / 0.15ARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)30.00静圧(kPa)0.31mmAq
ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpmサイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120SILVER STONE(シルバーストーン)
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
・液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを備えた、産業用途向けに最適化された120mmラジエーター冷却ファン・金属製ハウジングモーターと工業用グレードの真鍮プレスシャフトコアを備えたデュアルボールベアリングにより、耐久性が向上・高効率な三相六極モーター設計・全面に衝撃吸収ゴムパッドを配置し、動作時の振動と騒音を大幅に低減・安全な取り付けのための#6-32ねじ付きラジエータースクリューを同梱
仕様●ファン平均故障間隔 (MTTF):100,000 hrs●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHL120●始動電圧:7V材質LCPファンブレード、PBTファンフレーム質量(g)248定格電圧(V)12定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25回転数800~3000RPMコネクタコネクタ4ピンPWMコネクタノイズレベル39.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量95.1 CFM
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック DEEPCOOLDeepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパックDEEPCOOL
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン・3個入りパック・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ・ライティングはマザーボード同期に対応・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易・3年保証・製品寸法:120×120×25mm・カラー:ホワイト
寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE WH 3IN1消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-WHAPN3-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)516LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン DEEPCOOLDeepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファンDEEPCOOL
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ・ライティングはマザーボード同期に対応・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易・3年保証・製品寸法:120×120×25mm・カラー:ブラック
寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-BKAPN1-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)172LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24VSILVER STONE(シルバーストーン)
4,398税込4,838
1台
12日以内出荷
・24V対応、産業用・医療用・高性能機器に最適・LCPファンブレードを採用し、高速回転時の安定した性能と効果的な振動低減を実現・デュアルボールベアリングで長寿命・三相六極モーターで静かで高効率な動作・PWM制御で 755~3500 RPMの回転速度に対応
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・120mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質LCP ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)120 (W) x 25 (H) x 120 (D)定格電力(W)6定格電圧(V)24定格電流(A)0.25型番メーカー:SST-FHS120-24V最大静圧(mmH2O)7.03回転数755 ~ 3500 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル45.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量110 CFM
120mmARGBファン CPS120mmARGBファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック1個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)252電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
1,982税込2,180
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
2,709税込2,980
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)215ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.35最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%)最大静圧(mmH2O)5接続PWM 4ピンノイズレベル最大40.5dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)112
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
2,345税込2,580
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ARGBライティングに対応した通常回転のモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
2,709税込2,980
1個
5日以内出荷
Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 素材は液晶ポリマーを採用し、デュアルボールベアリングを採用した高耐久な通常回転モデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmリバースケースファンセット LIAN LI120mmリバースケースファンセットLIAN LI
11,323税込12,455
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmリバースケースファン LIAN LI120mmリバースケースファンLIAN LI
3,589税込3,948
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmケースファンセット LIAN LI120mmケースファンセットLIAN LI
11,323税込12,455
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmケースファン LIAN LI120mmケースファンLIAN LI
3,589税込3,948
1個
5日以内出荷
デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。
セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm アイネックス銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpmアイネックス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。
仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き付属品固定用テーパーネジ×4個寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)4.24ノイズレベル最大39.11dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 3W 0.25A最大風量(CFM)73.43期待寿命(時間)50000(25℃)
冷却パーツ/ファン