2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

最高の性能を得るには、このグリースガンを 1 つの方法 ( カートリッジまたはバルク ) で使用することをお勧めします。エアグリースガン. 標準の 400cc カートリッジを使用することも、バルク充填することもできます 狭い場所で広角操作が可能です 1 つの硬質ノズルと 1 つのフレキシブルノズルが付属しています 作動圧力: 30-150 psi 1/4インチBSP吸気口 重量: 1.5 kg
仕様エアインレット(BSP) = 1/4"使用圧力 = 30 → 150psiカートリッジサイズ = 400cm3 危険物の類別非危険物
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります