絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(91)
  • TRUSCO(70)
  • シマテック(25)
  • ザーレン(16)
  • KTC(13)
  • PERMA(11)
  • エーゼット(10)
  • RS PRO(7)
  • KWK(6)
  • SK11(5)
  • パルサールブ(4)
  • サモア(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • THK(2)
  • PRESSOL(2)
  • 正和(2)
  • ライト精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355質量(g)240トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーションハイドロチャックノズルヤマダコーポレーション(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ヤマダコーポレーショングリースロックカプラーヤマダコーポレーション(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
ストレートノズル ヤマダコーポレーションストレートノズルヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
3,998税込4,398
1本
当日出荷
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)ノズル接続径R1/8材質主にPU接続口径R1/8危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ロング ヤマダコーポレーショングリースロックカプラー ロングヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レバー操作で脱着ができます。
用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
AMG-400用エアピストン組立 ヤマダコーポレーションAMG-400用エアピストン組立ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
チャックノズル ヤマダコーポレーションチャックノズルヤマダコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
CNP-2用チャックノズルです。
適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
AMG-400用 NO.5 サイレンサ ヤマダコーポレーションAMG-400用 NO.5 サイレンサヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合AMG-400種別サイレンサ危険物の類別非危険物
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
5,998税込6,598
1本
当日出荷
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
マイクロホース(ハンドグリースガン用) ヤマダコーポレーションマイクロホース(ハンドグリースガン用)ヤマダコーポレーション
8,398税込9,238
1本
当日出荷
ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
CH-650LL用標準ノズル ヤマダコーポレーションCH-650LL用標準ノズルヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番811-6970適合本体CH-650LL危険物の類別非危険物
ノンドリップノズルH NDN-H-3 ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム接続口径R1/2アズワン品番64-6735-11危険物の類別非危険物接続径R1/2メーカー商品コード811-7164
EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーションEG400B2用バッテリーヤマダコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
E-400B2用のバッテリーです。
トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
AMG用レギュレータ ヤマダコーポレーションAMG用レギュレータヤマダコーポレーション
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール圧力調整範囲(MPa)0~0.7アズワン品番64-6735-73危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8816
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
EG-400B用バッテリー(683877) ヤマダコーポレーションEG-400B用バッテリー(683877)ヤマダコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷
仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ノンドリップノズルm ヤマダコーポレーションノンドリップノズルmヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
モーターオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール長さ(mm)303接続R1/2アズワン品番64-6739-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8933
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
当日出荷
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
全自動フロンガス交換機 ヤマダコーポレーション全自動フロンガス交換機ヤマダコーポレーション
979,800税込1,077,780
1台
60日以内出荷
7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
用途R1234yf搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
全自動フロンガス交換機 ヤマダコーポレーション全自動フロンガス交換機ヤマダコーポレーション
979,800税込1,077,780
1台
60日以内出荷
7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
用途R134a搭載車用仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による危険物の類別非危険物
RSA用メンテナンスキット ヤマダコーポレーションRSA用メンテナンスキットヤマダコーポレーション
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
RSAシリーズのメンテナンスキットです。
セット数5危険物の類別非危険物
オイルポンプセットHV ヤマダコーポレーションオイルポンプセットHVヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1式
30日以内出荷
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:40~50危険物の類別非危険物
オイルポンプセットST ヤマダコーポレーションオイルポンプセットSTヤマダコーポレーション
109,800税込120,780
1式
30日以内出荷
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:10~15危険物の類別非危険物
OTP用ノズルセット ヤマダコーポレーションOTP用ノズルセットヤマダコーポレーション
45,980税込50,578
1式
5日以内出荷
OTPシリーズのノズルセット。
用途オイル移送仕様耐油ホース+ガンノズル危険物の類別非危険物
ソルベントポンプ ヤマダコーポレーションソルベントポンプヤマダコーポレーション
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
グリースポンプユニット ヤマダコーポレーショングリースポンプユニットヤマダコーポレーション
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷から90日以内出荷
車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。
用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です危険物の類別非危険物
ルブリケーター グリス用 SKRシリーズ ヤマダコーポレーションルブリケーター グリス用 SKRシリーズヤマダコーポレーション
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。アズワン品番65-9609-14危険物の類別非危険物
ホースVO-8/3m ヤマダコーポレーションホースVO-8/3mヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7261
ホースVO-8/1m ヤマダコーポレーションホースVO-8/1mヤマダコーポレーション
6,598税込7,258
1本
31日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-08危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7260
ホースVO-50/3m ヤマダコーポレーションホースVO-50/3mヤマダコーポレーション
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
ホースVO-50/1.5m ヤマダコーポレーションホースVO-50/1.5mヤマダコーポレーション
7,998税込8,798
1本
11日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-05危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7258
ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5mヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
ノンドリップノズルG ヤマダコーポレーションノンドリップノズルGヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ギアオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール長さ(mm)202接続R1/2アズワン品番64-6739-08危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8932
クリーニングセットCE-450C ヤマダコーポレーションクリーニングセットCE-450Cヤマダコーポレーション
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-6735-77危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7263
コードBC-165D ヤマダコーポレーションコードBC-165Dヤマダコーポレーション
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
DC24V用の延長コードです。EG-400D用。Eg-400D用。
全長(m)15ケーブルVCTケーブルアズワン品番64-6735-75危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7013

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品