334件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルカプラ KTCアングルカプラKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。全長(mm)39.5先端径(Φmm)14.3質量(g)34危険物の類別非危険物
グリースガン用ノズルフレキシブル イチネンTASCOグリースガン用ノズルフレキシブルイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル SK11グリース用ストレートノズルSK11
559税込615
1個
当日出荷
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。材質長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
729税込802
1セット(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
シマルーベ用クランプ シマテックシマルーベ用クランプシマテック
2,498税込2,748
1個
欠品中
寸法A(mm)50危険物の類別非危険物
ロックカプラ(薄肉タイプ) KTCロックカプラ(薄肉タイプ)KTC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
全長(mm)87質量(g)111危険物の類別非危険物適応グリースガン:JAP910・JTAE911ねじサイズNPT1/8"-27
チャックノズル ヤマダコーポレーションチャックノズルヤマダコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
CNP-2用チャックノズルです。
適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
グリースポンプ用中蓋 JTCグリースポンプ用中蓋JTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります危険物の類別非危険物
L型グリスニップル用変換継手 TRUSCOL型グリスニップル用変換継手TRUSCO
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンテニヤスユニット 正和コンテニヤスユニット正和
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)危険物の類別非危険物
シマルーベ用 再充填ニップル シマテックシマルーベ用 再充填ニップルシマテック
3,398税込3,738
1個
欠品中
適合SL00(空容器)材質ニッケルメッキされた真鍮接続口径G1/4寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
エアグリスフィルダーノズル KTCエアグリスフィルダーノズルKTC
5,798税込6,378
1個(4本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用 GROZグリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用GROZ
4,798税込5,278
1丁
3日以内出荷
素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
材質アルミニウム、スチール全長(mm)390容量(mL)600容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400油槽径(Φmm)59.7ノズル長(mm)150コード196-20521回の吐出量(mL)0.9最大圧力(MPa)55アズワン品番64-8535-26危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
5,998税込6,598
1本
当日出荷
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコグリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)エスコ
4,910税込5,401
1個
欠品中
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテックシマルーベ用 アダプターR 1/4"×シマテック(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
マイクロホース(ハンドグリースガン用) ヤマダコーポレーションマイクロホース(ハンドグリースガン用)ヤマダコーポレーション
8,398税込9,238
1本
当日出荷
ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
シールディスペンサカプラ KTCシールディスペンサカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。質量(g)23先端径(Φmm)10全長(mm)50危険物の類別非危険物
ナローニードルカプラ KTCナローニードルカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24先端径(Φmm)4危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラセット KTCグリースガン用カプラセットKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPTアズワン品番65-2314-32危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
当日出荷
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ40mm グリースポンプ用 ニードルアダプターエスコ(1件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-113長さ(mm)【ニードル】40全長(mm)73内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7先端径(mm)1.7危険物の類別非危険物
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付)エスコ
3,340税込3,674
1個
8日以内出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-111接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)300危険物の類別非危険物
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCOエア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツTRUSCO
139税込153
1セットほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)エーゼット
539税込593
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
グリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
4,900税込5,390
1セット
翌日出荷
ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。
使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55破壊圧力(MPa)80ノズル長(mm)ロックカプラー:30危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17
エルボー45° オプションパーツ ザーレンエルボー45° オプションパーツザーレン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
ノンドリップノズルH NDN-H-3 ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム接続口径R1/2アズワン品番64-6735-11危険物の類別非危険物接続径R1/2メーカー商品コード811-7164
インジェクタニードルカプラ KTCインジェクタニードルカプラKTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4先端径(Φmm)1.65危険物の類別非危険物
インパルスコネクト シマテックインパルスコネクトシマテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMAパーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシPERMA
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番161-2334材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛質量(g)35危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)20
シングルライン用分配弁 KWKシングルライン用分配弁KWK
9,398税込10,338
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCOグリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品