335件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧グリスガンPH300用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH300用 プランジャーワッシャーTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7529質量(g)10危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH300用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH300用 プランジャーハンドルTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7511質量(g)23危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH300用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH300用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7545質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH300用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH300用 プランジャーTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7537質量(g)7危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャーTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7375質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH400用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH400用 プランジャーハンドルTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7561質量(g)23危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH200用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7502質量(g)1危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH120用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH120用 プランジャーワッシャーTRUSCO
279税込307
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7421質量(g)6危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH120用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH120用 プランジャーハンドルTRUSCO
329税込362
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-7413質量(g)16危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH300用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH300用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7553質量(g)2危険物の類別非危険物
パーマ用アダプター FYH(日本ピローブロック)パーマ用アダプターFYH(日本ピローブロック)
549税込604
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
K6ミニリューブ部品 ザーレンK6ミニリューブ部品ザーレン
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) TRUSCOエアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)TRUSCO
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
適合機種FTR-65G危険物の類別非危険物
ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCOハンドルブリケーター用パーツTRUSCO
4,698税込5,168
1組ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
リマインダースプリング ザーレンリマインダースプリングザーレン
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
シマルーベ用 エレベーターブラシ シマテックシマルーベ用 エレベーターブラシシマテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
適合SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 取付ブラケット シマテックシマルーベ用 取付ブラケットシマテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 保護カバー シマテックシマルーベ用 保護カバーシマテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 取付サポート シマテックシマルーベ用 取付サポートシマテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 延長アダプター シマテックシマルーベ用 延長アダプターシマテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用逆止弁キャップ シマテックシマルーベ用逆止弁キャップシマテック
529税込582
1個
6日以内出荷
シマルーベ用オプションパーツ
用途オイルを充填して使う場合に必要。適合SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ シマテックシマルーベ用丸型ブラシ用クランプシマテック
959税込1,055
1個
7日以内出荷
寸法A(mm)28危険物の類別非危険物
G-30N用標準バネ (黒) TRUSCOG-30N用標準バネ (黒)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番128-7206摘要G-30N用標準バネ(ブラック)質量(g)10危険物の類別非危険物
G-30N用強力バネ (金) TRUSCOG-30N用強力バネ (金)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番126-6195摘要G-30N用強力バネ(ゴールド)質量(g)15危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル170 TRUSCOハイドロチャックノズル170TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170質量(g)58トラスコ品番112-5303危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)65種別押し当て式危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
寸法(全長)(mm)90種別ポイント用危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
寸法(全長)(mm)120種別直角アダプター適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ質量(g)250危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)436トラスコ品番121-8379質量(g)150危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)340トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)215種別棒状延長パイプ危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
寸法(全長)(mm)76種別国産アダプター接続用質量(g)250危険物の類別非危険物
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
給油器ブラシ エスコ給油器ブラシエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
オイル用。
適合品番EA991CU-1AA、-1AB、-1BA危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)Φ25×45
交換用ガスジェネレーター エスコ交換用ガスジェネレーターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
仕様125ml用危険物の類別非危険物
グリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
4,900税込5,390
1セット
翌日出荷
ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。
使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55破壊圧力(MPa)80ノズル長(mm)ロックカプラー:30危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17
グリースポンプ用エアー抜きバルブ エスコグリースポンプ用エアー抜きバルブエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,400税込11,440
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,100税込11,110
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:300危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
V型パッキン ヤマダコーポレーションV型パッキンヤマダコーポレーション
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品