絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • ヤマダコーポレーション(15)
  • エスコ(11)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(5)
  • KTC(2)
  • 正和(2)
  • 日平機器(1)
  • KWK(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • 広和(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグノート パワーリューブ ザーレンマグノート パワーリューブザーレン
149,800税込164,780
1台
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
ミニリューブK6専用缶 ザーレンミニリューブK6専用缶ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量(kg)2.5適合グリース~#2適合本体ミニリューブK6トラスコ品番121-8425材質樹脂質量(g)240危険物の類別非危険物
P3-01ポンプアッセン ザーレンP3-01ポンプアッセンザーレン
139,800税込153,780
1台
欠品中
質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
ミニリューブ(缶別売) ザーレンミニリューブ(缶別売)ザーレン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。本体径(mm)180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2質量(kg)3.4高さH×直径(mm×Φmm)360×180ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶トラスコ品番121-5817危険物の類別非危険物
キャリー ザーレンキャリーザーレン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番121-6546質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
トロリー ザーレントロリーザーレン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
質量(kg)2.5直径(Φmm)300トラスコ品番121-6554危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付) ザーレンビックリューブ(専用缶付)ザーレン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
フィラーポンプ(充填専用) ザーレンフィラーポンプ(充填専用)ザーレン
99,980税込109,978
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用) ザーレンボリュームポンプ(充填専用)ザーレン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
ドラム用グリースポンプ ザーレンドラム用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
ペール缶用グリースポンプ ザーレンペール缶用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
当日出荷
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
P3-01ポンプ本体 ザーレンP3-01ポンプ本体ザーレン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
P3-01JL/JC/JA用ポンプ
質量(kg)3.2危険物の類別非危険物
スーパーリューブ ザーレンスーパーリューブザーレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)6危険物の類別非危険物
P3C用増圧グリースガンB3 ザーレンP3C用増圧グリースガンB3ザーレン
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
動作方式エアー式適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ