絞り込み
ブランド
  • KWK
  • ヤマダコーポレーション(15)
  • ザーレン(14)
  • エスコ(11)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(5)
  • KTC(2)
  • 正和(2)
  • 日平機器(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • 広和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ