絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(84)
  • オリンパス(4)
  • Canon(3)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • コシナ(2)
  • SONY(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
  • OM SYSTEM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントアダプターFTZ Ⅱ Nikon(ニコン)マウントアダプターFTZ ⅡNikon(ニコン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Zシリーズカメラに装着するとNIKKOR Fレンズを取り付けることができるマウントアダプターです。さまざまなアクセサリーが使えるマウントアダプター FTZから三脚座を取り除き、凸部を最小化。各種アクセサリーに干渉しないため、多様なアイテムを装着できます。三脚撮影時にNIKKOR Z レンズ ⇔ NIKKOR F レンズの交換がスムーズ雲台やクイックシューに干渉することなくボディーを三脚に固定できるので、三脚撮影時にもFTZ IIを装着したNIKKOR F レンズをそのまま着脱可能です。縦位置グリップもしっかり握れる縦位置撮影時、縦位置グリップを握っても指がFTZ IIに干渉することがないので、しっかりホールドして撮影できます。装着レンズの性能を存分に発揮できる装着レンズの性能を存分に発揮できるNIKKOR F レンズ+ニコンデジタル一眼レフカメラと同等のAF・AE性能、画質が得られます。AI NIKKOR以降の約360種のNIKKOR F マウントレンズでAE撮影が可能で、さらにそのうち、モーター内蔵のAF-P、AF-S、AF-Iレンズ計90種以上でAE/AF撮影が可能可動部をはじめ随所に効果的なシーリングを施し、 Z9と同等の高い防塵・防滴性能を確保※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。Gタイプレンズと調和する外観デザイン、鏡筒にマグネシウム合金を使用し堅牢性を確保しながらも小型・軽量化を実現VR機構搭載のNIKKOR F レンズ装着の場合、レンズVR機構とボディー内VRが協働し、三軸の手ブレ補正が使用可能。VR機構非搭載のNIKKOR F レンズ使用時はボディー内VRが適用。
適合カメラニコン Z マウントミラーレス最大径(Φmm)70(突起部除く)寸法(mm)基準面から先端まで:約70本体質量(g)約125付属品ボディーキャップBF-1B、裏ぶたLF-N1対応製品Z9、Z7II、Z7、Z6II、Z6、Z5、Zfc、Z50アズワン品番65-2333-67
フィルムデジタイズアダプター Nikon(ニコン)フィルムデジタイズアダプターNikon(ニコン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
35mm判フィルムを固定して撮影し、手軽にフィルムをデジタルデータ化できるアダプターです。付属のホルダーで、ストリップ状フィルムでもスライドマウントしたフィルムでも対応します。
セット内容フィルムデジタイズアダプター ES-2本体、62mm用アダプターA、62mm用アダプターB、ストリップフィルムホルダー FH-4、スライドマウントホルダー FH-5ブラック質量(g)約80(ES-2本体のみ)寸法【ES-2本体】約Φ71.4mm(最大径、ネジ部除く)×47.3mm(長さ)、ストリップフィルムホルダー FH-4:約52×275×3.8mm(幅×高さ×奥行き)、スライドマウントホルダー FH-5:約52×155×3.8mm(幅×高さ×奥行き)対応機種[一眼レフカメラ]D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、[レンズ]AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D
ストリップフィルムホルダー Nikon(ニコン)ストリップフィルムホルダーNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
フィルムデジタイズアダプター ES-2のアクセサリーで、ストリップフィルムを挟んで使用します。
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×275×3.8(開口部は36mm×24mm相当です。)対応機種ES-2
三脚座リング Nikon(ニコン)三脚座リングNikon(ニコン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 用の三脚座リング。 カメラを回転させフレーミングの調整ができる、360°の回転三脚座リングです。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

カメラ交換レンズアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

マウントアダプター