絞り込み
ブランド
  • BLACKMAGICDESIGN
  • SONY(6)
  • エスコ(3)
  • Canon(3)
  • KANDAO(2)
  • ブロードウォッチ(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • SiOnyx(サイオニクス)(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • フィールドスリー(1)
  • Arashi Vision(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2 CINSTUDMFT/UHD/MRG2 BLACKMAGICDESIGNBlackmagic Micro Studio Camera 4K G2 CINSTUDMFT/UHD/MRG2BLACKMAGICDESIGN
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2は、通常サイズのカメラを設置するスペースのないセットにカメラを配置できる完璧なソリューションです!人気のMFTレンズマウント、低照明条件で優れた能力を発揮する4Kイメージセンサー、シネマライクなカラーサイエンスに対応。非常に小型でありながら、フルサイズのスタジオカメラの機能を搭載しています。12G-SDIを搭載しており、2160p60までのHDとUltra HDに対応。内蔵のカラーコレクターとレンズは、SDIおよびHDMI接続で操作できます。Blackmagic RAWをUSBディスクに収録することも可能。また、Blackmagic Micro Studio Camera 4KはLogガンマを使用しており、放送品質より遥かに高い画質が得られるため、カラーコレクションを適用したシネマライクなルックをすべてカメラ内で作成できます
仕様●レンズコントロール:アイリス、フォーカス、ズーム(対応レンズ使用時)●デュアルネイティブISO:0dBおよび18dBゲイン●メタデータサポート:電子マイクロフォーサーズレンズからレンズデータを自動的に追加。カメラ設定、モーションセンサーデータ、スレートデータ(プロジェクト、シーン番号、テイク、メモなど)を自動記録。3D LUTもBlackmagic RAWファイルのメタデータにエンベッド可能。●マイク:内蔵スピーカー●ストレージタイプ:USB-C 3.1 Gen 1拡張ポート×1、外付けメディア用●ネットワーク管理:NTP/FTP/Web Media Manager/SMB●カラーコレクター:DaVinci YRGB接続●SDIビデオ入力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIビデオ出力:12G-SDIマイクロBNC×1●SDIレート:3G、6G、12G。●HDMI2.0ビデオ出力:1●HDMIビデオ出力:HDMIタイプA出力×1。HDMI出力は常にHD(最大1080p60)●アナログオーディオ入力:3.5mmステレオ入力×1、タイムコード入力にも使用可能●リファレンス入力:カメラのプログラムSDI入力●SDIオーディオ出力:2chのプログラムオーディオ(3G/6G/12G-SDIにエンベッド)。●HDMIオーディオ出力:2チャンネル(48 kHz、24-bit)●リモートコントロール:SDI、HDMI、USBイーサネット(適切なアダプターを使用)を介したリモートカメラコントロール●コンピューターインターフェース:USBタイプC 3.1 Gen 1拡張ポート×1(5Gb/sまで)、外付けメディアへの収録、Focus DemandおよびZoom Demandの接続用。ソフトウェアアップデートはUSB-Cポートを使用センサー寸法(mm)17.78×10(フォーサーズ)コントロールコントロールボタン×5(Set、Up、Down、Menu、Power)解像度3840×2160(Ultra HD)60fpsまでフォーカス互換性のあるレンズでオートフォーカスが可能フレームレート23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60fps。オフスピードフレームレートは60fpsのUltraHDまでレンズマウントアクティブ方式MFTマウントダイナミックレンジ13ストップ対応コーデックBlackmagic RAW 固定ビットレート 3:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 5:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 8:1、Blackmagic RAW 固定ビットレート 12:1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q0、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q1、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q3、Blackmagic RAW 固定クオリティ Q5

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

パーソナルビデオカメラ