カテゴリ: アクションカメラ関連品ブランド: insta360すべて解除
Ace Pro 2 USB カバー insta360 5日以内出荷
USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。
寸法(mm) 25.4×15.8×3.7 質量(g) 1.4 対象 Ace Pro 2
X4 USBカバー insta360 7日以内出荷
USBポートをほこりや湿気から守る交換用カバー
Insta360 X5 USBカバー insta360 5日以内出荷
X5 交換用USBカバーカメラのUSB端子をほこりや湿気から守る
質量(g) 1.2 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 27.6×15×5.2 素材 プラスチック、シリコン
Insta360 X5 全天候型USB充電カバー insta360 5日以内出荷
IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護簡単に脱着可能。ツール不要
質量(g) 1.5 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 26.2×15.1×9.5 素材 プラスチック、シリコン
Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360 当日出荷
PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
質量(g) 104 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 151.6×21.4×57.5 素材 プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
X4 Type-CtoCケーブル insta360 7日以内出荷
USB Type-C 3.0プロトコルをサポートし、より高速で信頼性の高いデータ転送を実現。急速充電に対応。
セット内容 Type-C to Cケーブル 対応製品 X4、GO 3、X3 長さ(cm) 50 接続端子 Type-C to C
Insta360 X5 マイクアダプター insta360 6日以内出荷
カメラに外部マイクを追加して、プロレベルのオーディオを実現Insta360 X5用に精密に設計され、360度映像で完全に見えなくなる3.5mmミニプラグとUSB-C端子により、マイクの接続とカメラの充電を同時にバックルデザインにより確実に装着でき簡単に取り付け/取り外し
質量(g) 8.5 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 28×15.5×25.75 素材 プラスチック
Ace / Ace Pro クイックリーダー insta360 6日以内出荷
Ace / Ace Pro 用のクイックリーダー・Wi-Fi不要、差し込み式で接続すれば外部ストレージデバイスとして簡単に利用できます。・スマートフォンに直接接続し、SDカードの読み込み時間を大幅に短縮することで、より迅速な編集とファイル管理を実現。・USB Type-CとLightningのデュアルプラグで、iOSとAndroidの両方のデバイスに対応。
対応製品 Ace Pro、Ace 寸法(mm) 29.2×29.2×23.6 質量(g) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
Insta360 X5 収納ケース insta360 9日以内出荷
X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応自撮り棒用の安全ストラップ付き
質量(g) 270 寸法(cm) 対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 232×157×67 素材 ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360 当日出荷 から 7日以内出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm) 62.7×30.2×26 質量(g) 磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5 接続方法 USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由 保証期間 1年間 デジタルズーム 最大4倍 対応アプリケーション Zoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。 オートフォーカス 撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360 当日出荷
最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。
セット内容 急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル 寸法(mm) 74×56×31 質量(g) 91 充電時間 (12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分 対象 Ace Pro 2、Ace Pro、Ace 動作温度(℃) 0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。) 充電端子 USB-C
Ace Pro 2 デュアルバッテリー insta360 欠品中
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル 色 ブラック 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 使用環境 -20~45 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360 当日出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様 CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要) その他 【ジンバル】2軸 寸法(mm) 71.3×58.9×38 質量(g) 磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5 接続方法 USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由 保証期間 1年間 デジタルズーム 最大4倍 対応アプリケーション Zoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。 オートフォーカス 撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2 シングルバッテリー insta360 当日出荷
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×1、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル 色 ブラック 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 使用環境 -20~45 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro insta360 当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合 (ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231° セット内容 Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ 長さ(mm) 内蔵自撮り棒:215 寸法(mm) (内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm 質量(g) ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300 温度(℃) 充電可能:0~40 速度 ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 充電時間 2時間 録画時間 連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。 動作温度(℃) -10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C サイズ(mm) (収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 Bluetooth Bluetooth 5.0
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合 (ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231° セット内容 Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。 長さ(mm) 内蔵自撮り棒:215 寸法(mm) (内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm 質量(g) ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g 温度(℃) 充電可能:0~40 速度 ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 充電時間 2時間 録画時間 連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。 動作温度(℃) -10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C サイズ(mm) (収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 Bluetooth Bluetooth 5.0
X3 高速充電ハブ insta360 当日出荷
X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
寸法(mm) 71.8×60.4×31.6 質量(g) 96 充電時間(分) 90(12V 3A電源アダプターで充電した場合) 動作温度(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合アダプタ 12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります 充電端子 USB Type C
X4 高速充電ハブ insta360 当日出荷
急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
対応製品 X4 バッテリー 寸法(mm) 75×62×34 質量(g) 109 充電時間(分) バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。 充電端子 USB Type-C
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります アクションカメラ関連品 の新着商品 ページ: 1/ 3