絞り込み
ブランド
  • ピクセラ(2)
  • 富士ソフト(1)
  • amnimo(アムニモ)(1)
伝送速度(Mbps)
  • 150
  • 10(3)
  • 100(3)
  • 300(8)
  • 433(4)
  • 574(9)
  • 688(3)
  • 866(9)
  • 867(9)
  • 1000(16)
  • 1024(2)
  • 1201(13)
  • 1775(4)
  • 2401(5)
  • 2402(13)
  • 2500(3)
  • 2882(3)
  • 4804(3)
  • 5000(4)
  • 10000(5)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11b(3)
  • IEEE802.11g(3)
  • IEEE802.11n(3)
周波数(GHz)
  • 2.4(3)
  • 5(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTE対応SIMフリーホームルーター ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーターピクセラ
14,364税込15,800
1個
当日出荷
SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165消費電力(W)最大12周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)2.4、5伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
LTE対応USBドングル ピクセラLTE対応USBドングルピクセラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
M2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M 富士ソフトM2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M富士ソフト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IoT/M2M用途での業務利用に最適なM2Mルーター。コンパクトなサイズと壁掛け可能な機構で様々な場所へ柔軟かつ安定的に設置できます。また丈夫な筐体と幅広い使用温度範囲で安心・安全に利用できます。高い堅牢性変質しにくく丈夫な金属製の筐体と広い動作温度範囲で様々な設置環境で安心・安全に稼動できます。sXGP/地域BWA対応自営PHSサービスからの乗り換えや地域BWAを活用して、工場内や地域限定のクローズドなネットワーク構築用端末としても利用可能です。壁掛け設置付属の専用取り付け金具でしっかり固定することができるため、壁面等に設置することもできます。通信回線の冗長化万が一固定回線が使えなくなった際のバックアップとしてSIM回線を使用できるため、通信回線の冗長化しBCP対策を図ることができます。スケジュール設定最新ファームウェアの確認やアップデート、メンテナンス用の端末再起動等、定期的に実施する操作をスケジューリングして自動で実施させることができます。
伝送速度(Mbps)4G:最大受信速度:150/最大送信速度:50伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz帯)周波数(GHz)2.4
コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15amnimo(アムニモ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
横河電機グループのアムニモ(株)による高性能、高信頼性デュアルSIM対応のコンパクトサイズ無線LANモバイルルータ。 有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ産業用機器や監視機器など様々な機器のインターネット接続に適しています。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応したマルチキャリア通信モジュールを搭載した、高性能デュアルSIM対応モバイルルータです。マイクロSIMを2枚装着可能となっており、モバイル回線のバックアップが可能。メイン回線が障害時バックアップ回線に自動で切り替える事で回線接続を維持する事が可能です。 またLANポートを2ポートと無線LAN機能を搭載し小型化を実現しつつ高性能CPU(ARMCoretexA7 1.3GHz2Core)搭載により、Cat.4高速LTE網を生かした高スループットによる高速データ通信が可能です。また本体内にLTE用アンテナを2つ搭載しておりますので、電波環境の良好な場所への設置時は、外部アンテナの接続が不要になる為、大幅なコストダウンが可能となります。 電源バックアップ機能により電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能です。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応した高性能デュアルSIM対応コンパクトタイプ無線LAN機能搭載モバイルルータ。有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ機器のインターネット接続に活用可能。 マイクロSIMを2枚装着可能となっておりメイン回線が障害発生した場合でもサブ回線に自動切換えが可能。有線LANはもちろん、産業用機器、見守り機器、監視機器、アミューズメント機器など、無線LANインターフェイスを持つ機器のインターネット接続に適しています。 電源バックアップ機能により瞬停対策が可能 電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能 LTE用アンテナ本体内蔵、LAN2ポート搭載。さらに無線LAN機能を実装したコンパクトサイズ LTE用のアンテナを本体に内蔵している為、電波環境の良い場所への設置の際には外部アンテナの設置は不要です。尚LTE用アンテナは外部アンテナの接続も可能です。 高度なVPNルータ機能搭載 WEBUI、CLIによる設定が可能、その他高度なルータ機能を搭載 本体固定用アタッチメント、ACケーブル固定機構標準搭載 ルータ本体固定を固定する為のアタッチメントを標準搭載しております。またACアダプタ用ケーブルの抜け防止機構を標準搭載しています。
仕様DRAM:256MB、Memory Flash:512MB、GNSS:GPS/GLONASS、VPN:IPSec、remoe it(標準インストール)外形寸法(mm)145×82.5×28(突起部含まず)本体質量(g)約200入力電圧(V)DC+5.0~+28.0機能WPSボタンを実装通信方式モバイル通信:LET/3Gインターフェース2ポート使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHzACアダプタ(定格入力)AC100V 周波数50Hz/60Hz動作モードRouter/Bridge(Access Point)/StationコネクタR45スロットマイクロSIM×2動作温度(℃)‐20~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナSMAコネクタ×2(LETサブと排他共用)、内蔵アンテナ(1T×1R)伝送速度(Mbps)LTE:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps、3G:下り最大42Mbps/上り最大5.76MbpsRoHS指令(10物質対応)対応受信バンド数LTE:B1,B3,B8,B18,B19,B21/3G:B1,B6,B8,B19周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch),5(W52,W53,W56)(切替方式)無線LAN802.11b/g/a/n/acLANLANO/LAN1:10Base-T/100Base-TX

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター