絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • TP-LINK(122)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(68)
  • WatchGuard(49)
  • サン電子(PC)(33)
  • テルトニカ・ネットワークス(27)
  • エレコム(21)
  • NETGEAR(21)
  • NEC(19)
  • Cisco(シスコ)(19)
  • MOXA(16)
  • アライドテレシス(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • ソニックウォール(11)
  • サイレックス・テクノロジー(8)
  • 京セラ(7)
  • NECプラットフォームズ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1(5年保証) 富士通【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1(5年保証)富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル。
Wi-Fi 6 802.11ax 対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1プレインストールモデルV20 富士通Wi-Fi 6 802.11ax 対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1プレインストールモデルV20富士通
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル。
仕様●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac、11ax/Wi-Fi6●インターフェース:LANポート×2、USBポート×1、コンソールポート×1●LANポートタイプ:100/1000BASE-T/2.5GBASE-T×1×1、10/100/1000BASE-T×1●無線同時接続可能ノード数:354●通信速度:5GHz帯(W52/W53/W56) : 1201Mbps(11ax)、2.4GHz帯 : 574Mbps(11ax)●セキュリティ機能:WPA/WPA2/WPA3-Personal(事前共有キー認証)、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE802.1X 認証)、SSID非通知(ステルス機能)、ANY接続拒否、プライバシープロテクション(無線LAN端末間の通信遮断)、MACアドレスフィルター、周辺アクセスポイント検出●付属品:設置用品(固定用ネジ、固定座付属)、縦置き台、製品保証書、ご使用になる前に●備考:重量は設置用品含まず、ACアダプタは別売り●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公共回線に直接接続しない為●最大消費電力:15W●最大消費電力(備考):ACアダプター利用時●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210928●本体サイズ(H):40mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源別売り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-73
Wi-Fi 6 802.11ax 対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1プレインストールモデルV20 富士通Wi-Fi 6 802.11ax 対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1プレインストールモデルV20富士通
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷
優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型なデュアルバンドモデル。
仕様●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac、11ax/Wi-Fi6●インターフェース:LANポート×1、USBポート×1、コンソールポート×1●LANポートタイプ:10/100/1000BASE-T●無線同時接続可能ノード数:236●通信速度:5GHz帯(W52/W53) : 1201Mbps、5GHz帯(W56) : 1201Mbps、2.4GHz帯 : 574Mbps●セキュリティ機能:WPA/WPA2/WPA3-Personal(事前共有キー認証)、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE802.1X 認証)、SSID非通知(ステルス機能)、ANY接続拒否、プライバシープロテクション(無線LAN端末間の通信遮断)、MACアドレスフィルター、周辺アクセスポイント検出●付属品:設置用品(固定用ネジ、固定座付属)、縦置き台、製品保証書、ご使用になる前に●備考:重量は設置用品含まず、ACアダプタは別売り●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公共回線に直接接続しない為●最大消費電力:11W●最大消費電力(備考):ACアダプター利用時●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210928●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):175mm●本体サイズ(D):175mm●本体重量:800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源別売り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-72
【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1(5年保証) 富士通【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1(5年保証)富士通
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル。

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター