ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)当日出荷
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。
従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。
「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
ページ: 1/ 3