絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • TP-LINK(124)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(66)
  • WatchGuard(49)
  • サン電子(PC)(33)
  • テルトニカ・ネットワークス(28)
  • エレコム(22)
  • NETGEAR(22)
  • Cisco(シスコ)(19)
  • NEC(18)
  • MOXA(16)
  • アライドテレシス(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • ソニックウォール(11)
  • サイレックス・テクノロジー(8)
  • 京セラ(7)
  • ダイヤトレンド(7)
伝送速度(Mbps)
  • 1024(1)
伝送方法
  • IEEE802.11ax(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル) CONTEC(コンテック)FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル)CONTEC(コンテック)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。
伝送速度(Mbps)1024伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6
IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局) CONTEC(コンテック)IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局)CONTEC(コンテック)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント CONTEC(コンテック)IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイントCONTEC(コンテック)
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。
タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合周波数920MHz無線LANIEEE 802.11ahグリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠
IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント(親局/子局/中継局) CONTEC(コンテック)IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント(親局/子局/中継局)CONTEC(コンテック)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
無線 LAN標準規格の IEEE802.11ax/ac/n/a/b/gに準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)や PoEに対応した無線 LANアクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHzインターフェイスと2.4GHzインターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマート に設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター