絞り込み
ブランド
  • RICOH(リコー)
  • Canon(18)
  • サンワダイレクト(11)
  • EPSON(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • brother(ブラザー)(4)
  • CZUR(3)
  • Kodak Alaris(3)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士通(1)
  • PAPAGO(1)
  • タマパック(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
原稿サイズ
  • A3(1)
  • A4(3)
  • A5(2)
  • A6(1)
  • B5(2)
  • B6(2)
  • その他(3)
  • ハガキ(1)
  • レター(1)
センサー
  • CCD(2)
  • CIS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ScanSnap iX110 RICOH(リコー)ScanSnap iX110RICOH(リコー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】1枚付属品USBケーブル接続方式【USB】USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-C)【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n準拠(IEEE802.1Xをサポート)(アクセスポイント不要のダイレクト接続をサポート)センサーCIS読取片面5.2秒/枚原稿サイズ標準モード:A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)/A3キャリアシート使用時(別売品):標準モードで使用可能な用紙+A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)スキャン方式A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応)給電方式バッテリー(USBバスパワーは充電専用)
ScanSnap iX2500 RICOH(リコー)ScanSnap iX2500RICOH(リコー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
ScanSnap iX1600後継モデル
センサーCIS原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)
ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)ScanSnap iX2400RICOH(リコー)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドブラック方式【原稿分離】ブレーキローラー方式センサーCISインターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガルサイズ給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル) RICOH(リコー)GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル)RICOH(リコー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
センサーCIS×2(表面×1、裏面×1)
ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)ScanSnap iX2400RICOH(リコー)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドホワイト方式【原稿分離】ブレーキローラー方式インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA3給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
RICOH Image Pointer GP01 RICOH(リコー)RICOH Image Pointer GP01RICOH(リコー)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1レンズ投写:手動フォーカス光源RGB LED連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし最大消費電力(W)10コントラスト比300:1入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力充電時間(分)120光源寿命20000時間投影サイズ(対角)25~80スピーカー0.8W(モノラル)光束(Lm)45画素数409,920(854x480)保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし)無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac投影距離(m)0.61~1.96
GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル) RICOH(リコー)GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル)RICOH(リコー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
GPN356 fi-8040 A4コンパクトスキャナ RICOH(リコー)GPN356 fi-8040 A4コンパクトスキャナRICOH(リコー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
PCレスのDirectScanに対応したエントリーモデル
エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 155 039
GMW568 fi-800R A4カラースキャナ RICOH(リコー)GMW568 fi-800R A4カラースキャナRICOH(リコー)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
窓口業務に最適なクラス最小A4コンパクトスキャナー
エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 155 050
GMW565 fi-8170 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)GMW565 fi-8170 A4カラーイメージスキャナRICOH(リコー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるA5高速スキャナー
A3ジェルジェットプリンター RICOH SG 7200 RICOH(リコー)A3ジェルジェットプリンター RICOH SG 7200RICOH(リコー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
連続プリント速度:29枚/分(カラーモノクロ)。自動両面印刷:オプション。250枚2給紙トレイ。最大用紙サイズ:A3。製品寿命:15万ページまたは5年。3年間の無償保証期間。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 155 050
GMW560 fi-7460 RICOH(リコー)GMW560 fi-7460RICOH(リコー)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
デスクサイドでも使えるコンパクトスキャナー
仕様走査・動作方式:ADF付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux質量(kg)7.6エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×209×168対応機種Win/Linuxセンサースキャン方式:CCD×2(表面×1、裏面×1)インターフェースUSB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1読取片面:60枚/分、両面:120面/分(200/300dpi)原稿サイズ【その他】最大:304.8×431.8mm(12×17in.)最小:50.8×69mm(縦)(長尺読み取り時:5588mmまで)表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bitグリーン購入法適合対応解像度600dpiエコマーク認定番号22 155 054
GMW572 N7100E A4ネットワーク対応スキャナ RICOH(リコー)GMW572 N7100E A4ネットワーク対応スキャナRICOH(リコー)
229,800税込252,780
1台
13日以内出荷
共有利用に適したA4ネットワーク対応スキャナー
仕様●走査・動作方式:ADF●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:25枚/分、両面:50面/分(200/300dpi)●原稿サイズ(最大):216×355.6mm(8.5×14in.)●原稿サイズ(その他):最小:50.8×50.8mm 長尺読み取り時:3,048mmまで●インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T●コネクタ形状:タイプRJ-45●添付ソフト:Network Scanner Admin Tool、NetworkScanner User Editor、Scanner Central Admin●本体サイズ(H×W×D):300×232×172mm●本体重量:6kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●J-Moss:対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:電界強度が対象外の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-43
GMW571 fi-7300NX RICOH(リコー)GMW571 fi-7300NXRICOH(リコー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
業務システムへの組み込みに最適なA4ネットワーク対応スキャナー
エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 155 051
GMW569 SP-1425 RICOH(リコー)GMW569 SP-1425RICOH(リコー)
51,980税込57,178
1台
欠品中
コンパクトなA4フラットベッド付きスキャナー
GMW566 fi-8150 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)GMW566 fi-8150 A4カラーイメージスキャナRICOH(リコー)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
コストパフォーマンスを追求したA4スタンダードモデル
GMW564 fi-8190 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)GMW564 fi-8190 A4カラーイメージスキャナRICOH(リコー)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるA4高速スキャナー
GMW562 fi-8270 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)GMW562 fi-8270 A4カラーイメージスキャナRICOH(リコー)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
あらゆるニーズに応えるA4フラットベット付き高速スキャナー
GMW561 fi-8290 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)GMW561 fi-8290 A4カラーイメージスキャナRICOH(リコー)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
あらゆるニーズに応えるA4フラットベット付き高速スキャナー
GMW559 fi-7480 業務用A3対応スキャナ RICOH(リコー)GMW559 fi-7480 業務用A3対応スキャナRICOH(リコー)
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
デスクサイドでも使えるコンパクトスキャナー
エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 155 054
GMW563 fi-8250 RICOH(リコー)GMW563 fi-8250RICOH(リコー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル
仕様走査・動作方式:フラットベッド付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux質量(kg)8.8エコマーク認定認定コネクタ形状USB:タイプB、有線LAN:タイプRJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×577×234対応機種Win/Linuxセンサースキャン方式:ADF:CIS×2(表面、裏面)、フラットベッド:CCD×1インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T読取ADF 片面:50枚/分、両面:100面/分(200/300dpi)、フラットベッド 片面:1.7秒/枚(200/300dpi)原稿サイズ【最大】ADF:216×355.6mm(8.5×14in.)、フラットベッド:216×297mm、【その他】ADF:最大216×355.6mm(8.5×14in.)最小48×50mm、(長尺読み取り時:6096mmまで)、フラットベッド:最大216×297mm表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bitグリーン購入法適合対応解像度600dpiエコマーク認定番号22 155 043気象計測用端子22 155 043

スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります

ドキュメントスキャナ