センタースキャナーコンパクトLaserliner(レーザーライナー)3日以内出荷
センタースキャナープラスは壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口確認、角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
用途床下から管を通す際の位置出し、床厚測定。上向き穿孔が不要。壁面穿孔時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。付属品キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書寸法(mm)77×179×30質量(g)507(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×6個精度測定深度の±3%寸法(cm)【測定可能深度】中心確認時:2~120、深度測定時:2~150ディスプレイ3×7セグメント(受信機のみ)動作環境-30~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと保管環境―20℃~+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと関連資料カタログ資料(0.69MB)稼働時間(時間)受信機:約20、送信機:約12
プリンター/スキャナ の新着商品
ページ: 1/ 3