グリーンレーザーポインター (充電池セット)エスコ3日以内出荷
セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインター。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます(夜間時)(※使用環境により異なります。)。照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 最大約200m(夜間時)(※使用環境により異なります)、 電源:単4電池×2本、レーザー種類:可視光半導体レーザー、ボタン数:1ボタン。
材質真鍮、鉄、ポリカーボネート(本体)形状点型本体寸法(mm)Φ13.2×152.5本体質量(g)77波長(nm)515 (緑色光)LED色通電表示:緑色LED使用環境温度(℃)20~35直径(mm)レーザー:6.5レーザー光色グリーン