112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガープレゼンター<KOKUYOSEKI> コクヨフィンガープレゼンター<KOKUYOSEKI>コクヨ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型仕様鉛フリーはんだ使用付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC幅(mm)26高さ(mm)5.5質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5奥行(mm)17電源ボタン電池1個(LR43)連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ32通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域受信可能距離半径約15m電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)幅32使用場所屋内商品タイプ指輪タイプ
パワーポインター USB充電式 サンワダイレクトパワーポインター USB充電式サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
タッチペン付き指示棒 TIGER(タイガー)タッチペン付き指示棒TIGER(タイガー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
質量(g)約56伸縮範囲(mm)180~1000
コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス)コンパクトレーザーポインターPOLARIS(ポラリス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター持ち運びに便利なストラップ穴付先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5材質アルミニウム質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)Φ12×87最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1(付属)色(本体)レーザー光色
レーザーポインター ペン型 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター ペン型BIGMAN(ビッグマン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプペン型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)46(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
青色レーザーポインター シリウス STC青色レーザーポインター シリウスSTC
29,980税込32,978
1本
当日出荷
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。使用レーザー可視光青色半導体レーザー材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS質量(g)約63(電池含む)使用温度(℃)10~40直径×長さL(Φmm×mm)13×147電池寿命(時間)約4(連続使用)使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW(クラス2)ビーム径3m先でΦ5mmレーザー波長(nm)450(青色光)使用場所屋内アズワン品番2-9366-03レーザー青色光
グリーンレーザーポインター テージーグリーンレーザーポインターテージー(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮寸法(mm)118.5×Φ14.5質量(g)58(電池を含む)タイプペンタイプ電源単五アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)15~35連続使用時間約2時間電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)ビーム径7~8mm(5m先)レーザー波長(nm)532取扱説明書(0.3MB)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
レーザーポインター プレミアムライン PL-R110 プラス(VISION)レーザーポインター プレミアムライン PL-R110プラス(VISION)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光材質真鍮質量(g)約60(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池1本電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)
プレゼンテーションマウス サンワサプライプレゼンテーションマウスサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書材質ABS樹脂直径(Φmm)5(レーザー)使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用電池充電池充電時間(時間)約1.5ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2バッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合がありますレーザー光色レッドレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約100照射時間(時間)連続約10
レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム) コクヨレーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム)コクヨ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー緑色光付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー質量(g)64(電池含む)タイプペンタイプ電源単4形乾電池2本軸径×軸長(mm)13×170連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)レーザー波長(nm)532使用場所屋内発光体半導体励起固体レーザービーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
ペン型レーザーポインター G SK11ペン型レーザーポインター GSK11
9,998税込10,998
1本
当日出荷
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。セット内容単4アルカリ電池材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザータイプペン型電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(mm)151×14.5×14.5使用温度(℃)25±5波長(nm)532到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)使用時間(時間)連続使用で約2レーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
レーザーポインター サンワサプライレーザーポインターサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮他直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合電源単四乾電池 ×2本LED色通電表示LED:緑色使用環境温度(℃)約0~40ボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)515レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色エメラルドグリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。ボタン仕様レーザー照射ボタン
小型ページクリッカー Canon小型ページクリッカーCanon
4,998税込5,498
1台
当日出荷
PR5000-Cの4つの機能スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。 ドライバーのインストールは必要ありません。 USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。 手になじみやすいボディーデザイン リング部には、弾力のあるTPU素材を使用 親指で押しやすいボタン配置 USBレシーバーは本体に収納可能 対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」 PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。 (対応OS・ソフトウエアあり) 共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」 会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。 持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き おすすめのシーン 大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。
タイプリモコンタイプ使用場所屋内本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)電源アルカリ電池LR44×1個電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energyセット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書アズワン品番65-2763-10
レーザーポインター グリーン光 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター グリーン光BIGMAN(ビッグマン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10
レーザーポインター for PC コクヨレーザーポインター for PCコクヨ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー可視光半導体レーザー仕様クラス/クラス2レーザー製品付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバーブラック質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5タイプペンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID波長(nm)515(緑色光)受信可能距離半径約30m電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)パルス幅800nsecビーム径5mm(距離3mの時)出力(mW)平均0.45点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム距離(m)約200(夜間使用時)寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式) エスコ12X 80mm レーザーポイント指示器(USB式)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
エスコ品番EA780XP-4
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)約100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)電源アルカリ乾電池単4×2本本体寸法(mm)92×26×14.5本体質量(g)40(電池2本含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約30レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-81
レーザーポインター (3種切替式) エスコレーザーポインター (3種切替式)エスコ
4,840税込5,324
1本(1本)
翌日出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STCグリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”STC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
ポインター(指示棒):本格派 馬印ポインター(指示棒):本格派馬印
779税込857
1本
当日出荷から5日以内出荷
伸縮性の指示棒です。本格派仕様
レーザーポインター 東心レーザーポインター東心(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レーザー光色レッド
ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパスラビットレーザーポインター RX-8Nサクラクレパス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14×138
レーザーポインター レッドレーザー サンワダイレクトレーザーポインター レッドレーザーサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書材質真鍮 他ブラック電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず)製品質量(g)約40(電池含まず)到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。使用環境温度(℃)10~40レーザー出力最大1mWレーザー波長(nm)650(赤色)クラスJIS規格クラス2レーザー可視光半導体レーザー取扱説明書日本語取扱説明書ありレーザー光色照射時間(時間)約30
パワーポインター 2.4GHz サンワサプライパワーポインター 2.4GHzサンワサプライ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約HDMI拡張に接続時6mHDMI拡張に未接続時10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、電池タイプ:充電池、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iOS:iOS 14.5~18※ソフトウェアには対応していません。、対応OS iPadOS:iPadOS 14~18※ソフトウェアには対応していません。セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー接続方式2.4GHzワイヤレスボタン数4ボタン連続動作時間約30時間レーザー
緑色レーザーポインター 515P ナリカ緑色レーザーポインター 515Pナリカ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。形状投影:点状質量(kg)0.07(電池含まず)タイプペン外形寸法(mm)Φ15×165使用温度(℃)0~50波長(nm)515電池寿命(時間)連続使用時:6電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)夜間:200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
レーザーポインター ブリスタタイプ マイゾックスレーザーポインター ブリスタタイプマイゾックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
普及タイプのレーザーポインター
用途マイゾックスコード付属品単4乾電池2本材質プラスチック寸法(mm)92×26×14.5電源単4アルカリ乾電池2本電池寿命(連続時間)約30時間到達距離(m)約100~150ビーム径5m先:約8~10mm素子可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)マイゾックスコード213912
マーキングレーザー用 ML-MSマグネット台座 STSマーキングレーザー用 ML-MSマグネット台座STS
5,998税込6,598
1個
予約販売
防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP マイゾックス防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WPマイゾックス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒としてレーザー赤色半導体到達距離(m)約50~70材質アルミニウム寸法(mm)138×Φ15質量(g)65(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~660ビーム径5m先で5~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザー使用場所屋内・屋外アズワン品番1-4829-17マイゾックスコード220167
レーザーポインター 軽量型 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス5に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)ABS樹脂タイプ軽量型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)42(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間) コクヨレーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間)コクヨ
25,980税込28,578
1本
当日出荷
「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。 515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。 「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。 電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。 Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。
使用レーザー可視光半導体レーザー付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー質量(g)約77(電池含む)タイプペンタイプ直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式受信可能距離半径約30m電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)ビーム径約5mm(距離3mの時)レーザー波長(nm)515使用場所屋内クラスクラス2ビーム距離(m)約200(夜間使用)周波数帯域(GHz)2.4レーザー光色レーザー出力(mW)平均.045
レーザーポインター イチネンTASCOレーザーポインターイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様照射スイッチを押すと、通電状態を示すLED点灯。 安全性確保のため、出力安定化回路がついています。 スイッチ式。 サイズ…Φ13×110mm 質量…44g 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力…1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先で8~10mm 到達距離…約100~150m 電源…アルカリ単5電池×2本 連続使用時間…約20~25時間 本体材質…アルミニウム
レーザーポインター STCレーザーポインターSTC
6,590税込7,249
1個
当日出荷
レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。
タイプペンタイプ種別UC-R1アズワン品番3-6275-01
レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDSレーザー指示棒IP65 緑ムラテックKDS(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ) コクヨレーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ)コクヨ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。 従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。 誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
レーザー光色グリーンタイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)高さ23.5点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)本体寸法(mm)幅26ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)
グリーンレーザーポインター サクラクレパスグリーンレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
用途建築現場・屋外における作業指示に使用。レーザー光色グリーンタイプペンタイプトラスコ品番784-6703材質アルミニウム長さ(mm)143直径(Φmm)14.6質量(g)70電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)連続使用時間2時間到達距離(m)50以内使用場所屋外商品タイプペンタイプ
ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G サクラクレパスラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7Gサクラクレパス
14,980税込16,478
1本
当日出荷
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)14.5×152
レーザーポインターRX-12H サクラクレパスレーザーポインターRX-12Hサクラクレパス
5,298税込5,828
1個
当日出荷
軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。 一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。 手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。 大きなフラットボタンで、押しやすい。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品。 通電表示機能付き。
付属品単4乾電池2本材質ABS樹脂高さ(mm)14.2質量(g)19.5タイプリモコンタイプ波長(nm)635縦(mm)113.2横(mm)26.2電池寿命(連続時間)約23時間到達距離(m)50以内保証期間1年ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色
レーザーポインター TAKAGI(高儀)レーザーポインターTAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
携帯に便利なペン型
用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に付属品アルカリ乾電池 単4×2材質(本体)アルミニウムタイプペンタイプ電源アルカリ乾電池 単4×2本本体寸法(mm)約123×Φ13本体質量(g)約46(電池2本を含む)使用温度(℃)20~30波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続使用で約30到達距離(m)約100~150ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mmアズワン品番64-4077-26レーザー可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
レーザー指示棒 ムラテックKDSレーザー指示棒ムラテックKDS
4,698税込5,168
1台
当日出荷から翌々日出荷
消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
タイプペンタイプ付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
レーザーポインター イチネンTASCOレーザーポインターイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
予約販売
仕様小型・軽量・安価タイプ。機械などに組み込んでの使用可。 レーザー到達距離約100~150m。 通電状態を維持できないようにスイッチは押しボタンを採用。 購入しやすい単4乾電池採用です。 サイズ…97.6×26×14.5mm 質量…42g(電池含) 可視光赤色半導体レーザー 出力…1MW未満(JIS規格クラス2以下) JQA検査合格品 本体材質…ABS樹脂 使用電池…単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命…連続使用約30時間 ビーム径…5m先で8~10mm 日本製
ポインター/指示棒