絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • エレコム(46)
  • エスエスエーサービス(37)
  • JTT(28)
  • タイムリー(21)
  • BELKIN(ベルキン)(17)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • 変換名人(13)
  • エアージェイ(12)
  • MCO(12)
  • オーム電機(11)
  • hoco(10)
  • アイネックス(9)
  • トライメイト(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • 多摩電子(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • Vodaview(7)
  • カシムラ(5)
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
オス形状
  • USB Type-C(2)
  • USB TypeA(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows j5 createCrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windowsj5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本製品は、iPad/iPhoneとWindows PCを同時に使用するユーザー向けに開発されました。まず、iPhone同士のように簡単にデータをPCに移行できます。もう面倒でUSBケーブルやメール送信などPCに移行することはありません。さらに、最大の特徴はiPadをPCの外部モニターにすることができる点です。これにより、作業効率が大幅に向上します。また、Windows PCの画面をiPadの画面にミラーリングし、iPadのタッチ機能を使用してWindows PCを制御し、絵画やさまざまなタッチ操作を行うこともできます。逆に、iPad/iPhoneの画面をWindows PCの画面にコミラーリングすることもできます。iPadの画面をWindows PCの大きな画面でプレビューします。iPadの画面を小さくウィンドウ化してTeamsやZoomで画面共有して見せることができるので、教育の場面でも非常に便利です。
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム質量(g)約92接続【ホスト (パソコンと接続側)】USB3.2 Gen1、USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.8×120×13保証期間2年同期方式【同期内容】1Windows⇔iPad/iPhoneのデータ移行(両方通行)2iPadをPCの外部モニター化3Windowsパソコン画面をiPad/iPhoneにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能4iPad/iPhone 画面をWindowsパソコンにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能ポート【拡張ポート】USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Ax1、USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Cx1給電方式バスパワーオス形状USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)
USB4 Gen3 USB-C to C フル機能ケーブル(0.8m) j5 createUSB4 Gen3 USB-C to C フル機能ケーブル(0.8m)j5 create
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。 フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。 Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。 Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。
セット内容JUC28L08本体、保証書性能充電電流:5A (PD100W)材質プラスチックブラック質量(g)約48ケーブル長(m)0.8対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz保証期間2年コネクタUSB Type-C to Type-C転送速度(Mbps)40オス形状USB Type-C to Type-C
iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター j5 createiPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプターj5 create
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター。USB Type-Cから一気に7つの機能を拡張できるマルチアダプターです。 iPad Pro11インチと12.9インチに一体化できるデザインンしており、付属の3種類パッドによって純正キーボードにも対応しています。 これでiPad Proのポータブル性を向上しています。またiPad Pro以外にもType-Cを備えたノートパソコンにも使われるので、一台をもって様々の設備に対応できるのでコスパが抜群です。 3.5mmのジャックを搭載して、iPad Air/Proにヘッドホンを追加することができます。
コネクタ/変換ケーブル