Type-C変換アダプタ (4) カテゴリ: コネクタ/変換ケーブルブランド: エスエスエーサービスすべて解除
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-C(メス)からLightning(オス)に変換するアダプタです。 Type-CケーブルでiPhone iPad iPod 端末に充電/転送できます。 余ってあるUSB Type-Cケーブルを有効活用できます。
質量(g) 3 タイプ ストラップフォールつき 規格 USB2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×12.5×6.6 端子 USB Type-C(メス) - Lightning(オス) 転送速度(Mbps) 480(接続環境により異なります)
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 当日出荷
lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
寸法(mm) 3×12×6.6 質量(g) 3 対応 USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11) 端子 USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
マグネット式USB Type-Cケーブル エスエスエーサービス 6日以内出荷 から 11日以内出荷
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m) 約1 内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応 充電/転送 材質(ケーブル) ナイロン製 接続端子 USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED 通電中は点灯 ケーブル長(cm) 約100 転送速度(Gbps) USB2.0準拠(480Mbps) オス形状 USB A
Type-C変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-CをUSB Aに変換するアダプタです。 USB Aポートを持つデバイスにType-Cケーブルを繋ぐ時に利用できます。 データ通信にも対応しているので、ストレージ等との接続にも使えます。 PCからガジェットに充電する時に便利です。
仕様 ●充電動作確認済:iPhone 15シリーズ(急速充電非対応)●通信:USB3.2 Gen2(10Gbps)対応 寸法(mm) 33×15×7 質量(g) 4 規格 USB3.2 端子 USB A(オス) - USB Type-C(メス) 給電方式 最大5V/3A 15W対応(PDは非対応)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3
変換アダプタ エスエスエーサービス 税込 ¥ 538 ¥ 489 バスケットへ