絞り込み
ブランド
  • ウィンコド
  • TCL(30)
  • シャープ(29)
  • Hisense(ハイセンス)(25)
  • ダイアモンドヘッド(20)
  • REGZA(15)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • WIS(8)
  • MAXZEN(8)
  • グリーンハウス(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • SONY(6)
  • ソニー(6)
  • ユニテク(6)
  • APEX(5)
  • TEES(5)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(5)
  • オリオン(ORION)(4)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
モニターサイズ
  • 3(1)
  • 15.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶テレビ   TH-TV154JT01 [15V型 /Bluetooth非対応 /YouTube非対応] ウィンコド液晶テレビ TH-TV154JT01 [15V型 /Bluetooth非対応 /YouTube非対応]ウィンコド
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
クリアで聞き取りやすい全面スピーカーUSBメモリをつなげれば、画像、音楽、動画の再生ができます。画像フォルダと同じフォルダに入っている音楽ファイルをバックグラウンドで再生することも可能です。ワンセグ・フルセグ受信対応。室内用のアンテナを使用すればアンテナ端子がない部屋や外でも、テレビをお楽しみ頂けます。
付属品ACアダプター、リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(動作確認用)、スタンド、スタンド取付ネジ4本、miniB-CSAカード消費電力(W)15(待機時:0.5)電源ACアダプター:AC100V50/60HZ 入力 12V/2.0A出力本体質量(kg)約1.31(スタンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約357.5×284×130(スタンド含む)対応フォーマットUSBマルチメディア:画像:JPEG、音楽:MP3、WMA、動画:AVI (最大対応解像度 720×480)動作温度(℃)推奨:約0~35、相対湿度:20%~80%(結露のないこと)画面サイズ15.4インチ/331.2(H)×207(V)mm画素数1280×800チャネル数【受信】フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応)UHF13~62ch CATV/パススルー方式C13~C62音声出力2W ×2入出力端子アンテナ入力:地上デジタルアンテナ端子×1系統、HDMI入力:HDMI Ver.1.4×2系統、映像入力:コンポジット映像端子×1系統、音声入力:音声入力(右、左)端子×1系統、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック×1系統、USB2.0端子:1系統(最大64GBまで・マルチメディア対応)・1系統(ソフトウェアの更新)
3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ ウィンコド3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオウィンコド
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
軽量・薄型。持ち運びに便利なテレビ付きラジオ。どこでもテレビが視聴できる、便利なポケットラジオです。ポケットサイズで重さも約100g(電池含まず)と大変軽く、いつでもテレビやラジオをお楽しみ頂けます。シンプルな操作で使いやすく。誰でも簡単にお使いいただけるように無駄なボタンは省き、操作ボタンを大きくしました。
付属品ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、外部アンテナ 転換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)ブラック出力(W)【スピーカー】1×2(8Ω)、モノラル消費電力(W)1.5電源ACアダプター入力:AC100~240V(50-60Hz) 出力:DV5V 1A本体質量(g)123(電池除く)本体サイズ(mm)W87×D20×H132動作環境【温度】5~35℃【湿度】20~80%(結露無きこと)液晶モニター3インチ (400×240)入出力イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック) / 電池入力(miniUSB)受信方式TV:UHF470~770MHz(物理チャンネル13ch~62ch)、FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ)、AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)駆動時間(時間)【イヤホン使用時】ラジオ視聴:約19、テレビ視聴:約15、【スピーカー使用時】ラジオ視聴:約16、テレビ視聴:約13
テレビ本体