アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1(Y型)
爽やかな高音域を強調したイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適。
色ホワイト
ケーブル長(m)1(Y型)
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)
イヤホン形状カナル型
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。
活用度広がるダブルフックタイプ
1フックあたり耐荷重5kg
アルミ材質でスタイリッシュ
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約113×30×97
質量(g)約160
耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)
適合厚さ(mm)天板:45まで
重量感のある厚手のアクリル素材を採用した、ヘッドホンに優しい形状のスタンド
頭部を模したアーチでヘッドフォン全体を支えるように保持するので、ヘッドバンド部や耳当てパッド部分に負担をかけず、型崩れの心配なくヘッドフォンを保管することが可能です。
余計なパーツを排し、美しい曲線のみで成形された、シンプルなデザインを採用しています。
材質アクリル(約5mm厚)
質量(g)約220
寸法(cm)約12.5×22×6.5
耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。
1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。
1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。
内蔵マイクによる通話にも対応
リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。
接続端子3.5mm /4極
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)約1.2
ドライバーユニット(Φmm)12
周波数(Hz)20~20000
抵抗(Ω)32±15%
内蔵マイクマイク搭載
リモコンワンボタンのシンプル操作
付属品イヤーピース×4
RoHS指令(10物質対応)対応
コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。
便利なカップホルダー装備
耐荷重5kgのデスクフック
スタイリッシュで高品質なアルミ仕様
360°回転のフックで邪魔にならない
シリコンラバー付きでズレ・キズ防止
寸法(mm)約120×83×91
適合厚さ(mm)天板:45まで
質量(g)約185
耐荷重(kg)最大5
適合径(Φmm)カップ:70
本製品は、つけ心地を考えたソフトなウレタン素材のスポンジイヤーパッドです。
耳へのフィット感や滑りにくさ、落ちにくさをアップし、本製品を装着したままでもケースに収納して充電することができます。
AirPods専用設計なので、スポンジイヤーパッドがイヤホンのセンサー部分を隠すことなくご利用いただけます。
iPhoneに付属の有線イヤホンのEarPodsシリーズでもご利用いただけます。
色ホワイト
対応機種AirPods 1st/2nd
入数3ペア6個セット
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
極薄シリコン素材で付け心地がアップ。
装着したまま充電ケースに収納可能。
対応機種AirPods 1st/2nd
入数2ペア4個セット
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。