絞り込み
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(268)
  • エレコム(182)
  • audio-technica(146)
  • AZLA(アズラ)(107)
  • オーム電機(95)
  • JVC(ビクター)(86)
  • PGA(75)
  • FINAL(66)
  • サンワサプライ(61)
  • SONY(58)
  • ELPA(55)
  • ラディウス(53)
  • 長塚電話工業所(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
  • FSC(42)
  • フジパーツ(41)
  • カシムラ(35)
  • SOUL(ソウル)(33)
  • SHURE(31)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミングヘッドセット REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセットREDRAGON(レッドラゴン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。 RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。 調節可能なヘッドバンド付きのSoft Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。 マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。 長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型ケーブル長(m)2感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)指向性」無指向性(全指向性)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHzドライバー径(Φmm)50イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節有りマイク直径(Φmm)40×15
ヘッドホン/イヤホン/マイク