絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(277)
  • エレコム(181)
  • audio-technica(147)
  • AZLA(アズラ)(111)
  • オーム電機(95)
  • JVC(ビクター)(90)
  • PGA(75)
  • FINAL(66)
  • サンワサプライ(62)
  • ラディウス(57)
  • SONY(56)
  • ELPA(55)
  • 長塚電話工業所(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • FSC(42)
  • フジパーツ(41)
  • SOUL(ソウル)(40)
  • SHURE(35)
  • カシムラ(33)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • Bluetooth(1)
  • USB(4)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(5)
コード長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズキャンセル付USBヘッドセット プリンストンノイズキャンセル付USBヘッドセットプリンストン
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ブラック質量(g)約165ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0(Type-A、Type-C両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm対応機種USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません周波数特性ヘッドフォン:20Hz~20kHzヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32±15%コントロールボリューム、マイクミュート音圧感度(dB)ヘッドフォン:105±3イヤホン形状オーバーヘッド型オーディオヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストンEDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホンプリンストン
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。
その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db)付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年)質量(g)32形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能再生周波数(Hz)20-40Kインピーダンス(Ω)24BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHPドライバーユニット(Φmm)11音圧感度(dB)92±3(A)再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14対応コーデックSBC、LDAC
UAG AirPodsPro2 PLASMAケース プリンストンUAG AirPodsPro2 PLASMAケースプリンストン
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PC、TPU、アルミニウム合金質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×30×49対応機種AirPodPro(第2世代)耐衝撃性能落下122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
EDIFIERワイヤレスヘッドホン プリンストンEDIFIERワイヤレスヘッドホンプリンストン
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A)付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書寸法(mm)約176×53×195質量(g)347形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間)ケーブル長(m)1.2接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ接続複数:マルチポイントBluetoothver.5.4 通信距離:約10mイヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
Edifierゲーミングヘッドセット プリンストンEdifierゲーミングヘッドセットプリンストン
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
7.1バーチャルサラウンドサラウンドやLEDエフェクトなどゲーミングを盛り上げる多彩な機能を搭載。
質量(g)365対応OSWindows10/8.1/SP1(32/64bit)、MacOS10.12~寸法(cm)9×19×18マイクロホン伸縮式/取り外し不可機能7.1chバーチャルサラウンドサウンド機能入力プラグUSB Type-Aコントロールボリュームコントロール再生周波数帯域(Hz)20~20KHzRoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド
ULTRA PLUSゲーミングヘッドセット+ボイスチェンジャーアプリ プリンストンULTRA PLUSゲーミングヘッドセット+ボイスチェンジャーアプリプリンストン
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。 マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。 息によるノイズを軽減。標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。 前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
ULTRA PLUSゲーミングヘッドセット プリンストンULTRA PLUSゲーミングヘッドセットプリンストン
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
両耳オーバーヘッドタイプ 密閉型カップデザインによって安定した装着感を実現。フレキシブルマイクアームを採用し着脱可能 マイクの位置調整が容易で不要な時はヘッドホンとしても使用可能。ウィンドスクリーン搭載 息によるノイズを軽減。2種類のイヤークッション付属 標準装備の超柔軟プロテイン素材とメッシュ生地のイヤークッションが付属し、好みに合わせて交換可能。スイーベル機構の搭載 前後に回転する事で耳へのフィット感を向上、内側に約90度回転可能。
ブラックイヤホン形状オーバーヘッド型ケーブル長(m)約2.1装着方式両耳
ワイヤレスヘッドセット プリンストンワイヤレスヘッドセットプリンストン
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ドライバ不要でWindows/Mac/Chromebook環境ですぐ使えるUSB無線タイプ。ソフトメッシュイヤークッションを採用し長時間の使用でも蒸れない、耳が痛くなりにくい。アジャスター付きヘッドバンド採用で使いやすい長さに調節可能。約1.5時間の充電で約8時間使用できる。
インターフェースUSB装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
UAG社製 U by UAG Apple AirPods用[U]SILICONE CASE プリンストンUAG社製 U by UAG Apple AirPods用[U]SILICONE CASEプリンストン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。マイクロドットテクスチャを全面に配置したAirPods用ケース。女性向けの柔らかなカラー4色をアソート。Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。ワイヤレス充電も可能です。ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
UAG社製 U by UAG Apple AirPods Pro用[U]SILICONE CASE プリンストンUAG社製 U by UAG Apple AirPods Pro用[U]SILICONE CASEプリンストン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。マイクロドットテクスチャを全面に配置したAirPods Pro用ケース。女性向けの柔らかなカラー4色をアソート。Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。ワイヤレス充電も可能です。ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
q-Seven Wireless(ブラック) プリンストンq-Seven Wireless(ブラック)プリンストン
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
快適なリスニング環境を生み出すANC搭載ワイヤレスヘッドホンq-Seven Wireless。 地下鉄やオフィスなど様々な空間でリスニングに最適な静 かな空間を 1 日中生み出すことが可能です。 非常にクリ アなオーディオ品質を実現しながら、周囲のノイズを低減 する最先端のアクティブノイズキャンセリング(ANC)を 搭載。 Hear Through モードに素早く切り替えて周囲の 音と接続することも可能です。
ブラック
m-Five True Wireless プリンストンm-Five True Wirelessプリンストン
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
18時間の再生時間とタッチコントロールで快適さを実現するトゥルーワイヤレスイヤホン。 1 回の充電で最大 4.5 時間再生が可能で、ポケットサイ ズの充電ケースにより 3 回の追加充電によって合計 18 時間の連続再生時間を実現しました。 防滴性能 IPX5 レベ ルに対応することで雨や水分から本体を保護することでリスニング環境を選びません。
保護等級IPX5連続再生時間18時間
Virtua7.1サラウンドヘッドセットスタンド プリンストンVirtua7.1サラウンドヘッドセットスタンドプリンストン
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ヘッドホンスタンド台座にUSB3.0x2個とヘッドセット、ヘッドホン、マイク端子を装備。 ヘッドセット/ヘッドホン端子には、Virtua7.1サラウンド機能に対応するUSBサウンドデバイス機能を搭載しています。 また、耐久性に優れたアルミ素材を採用、底面にはラバーを装備し安定性を担保底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応し、状況により切り替えが可能。
イヤホン形状ヘッドホン
ヘッドホン/イヤホン/マイク