インナーイヤーヘッドホン (4) ヘッドホン/イヤホン関連品 (3) Bluetoothヘッドセット (10) 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク (11) 骨伝導イヤホン (2) カテゴリ: ヘッドホン/イヤホン/マイクブランド: サンワサプライすべて解除
USBヘッドセット サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
USBヘッドセット サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 約204(ケーブル含む) 形式 マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2.1 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能 マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット 40mm 入力感度 -50±3dB スピーカー ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 64-0869-31 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW) 40 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
USBハンドセット サンワサプライ 当日出荷
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 質量(g) 80 ケーブル長(m) 1.2 周波数特性 ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 アズワン品番 64-0899-50 指向性 マイクロフォン部:全(無)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB) 最大入力(mW) ヘッドフォン部:50 装着方式 ハンズフリー マイクミュート ○ 音量調節 ○
USBヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
出力端子 USBA(オス) 周波数特性 ヘッドフォン部:20~20000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ 指向性 全(無)指向性 マイクミュート ○ 音量調節 ○
USBヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) 指向性 単一指向性 色 ブラック 形式 【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8±0.2 対応OS Windows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11 機能 マイクミュート+ボリューム調節 入力感度 -36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) 【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K 周波数帯域(Hz) 【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
USBヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
出力端子 USB A(オス) 質量(g) 113 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 周波数特性 ヘッドホン部/300~8000Hz、マイクロホン部/100~8000Hz ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 150±15% 入力感度 マイクロホン部/36±3dB 指向性 マイクロホン部/単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 最大入力(mW) ヘッドホン部/20 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド(片耳) マイクミュート ○ 音量調節 ○
ヘッドセット_USB TypeC サンワサプライ 当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容 ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書 質量(g) 約80 タイプ オーバーヘッドタイプ 形式 ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.8 周波数特性 ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z) スピーカーユニット 30mm 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB Type-C インピーダンス(Ω) 32±15% 最大入力(mW) 30 入力インピーダンス(kΩ) 2.2
USBヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 110(ケーブル含む) 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8±0.2 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 機能 ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節 周波数特性 ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz 入力感度 -41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0888-81 指向性 双指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 最大入力(mW) ヘッドホン部:40 動作確認済機器 OS: PlayStation(R)4 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド(片耳) マイクミュート ○ 音量調節 ○
ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ 4日以内出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様 ●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8 セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し 材質 イヤーパッド:シリコン 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、 機能 アクティブノイズキャンセル:× 周波数特性 50~20,000Hz、100~10,000Hz インピーダンス 16Ω、2.2KΩ 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) スピーカーユニット 10mm 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB Type-C
ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ 3日以内出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によりますType-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書 材質 アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン 直径(Φmm) スピーカーユニット/ヘッドホン:10 質量(g) 16 形式 ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.2 対応 ステレオ/ヘッドホン:○ 周波数特性 ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hz インピーダンス ヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ 入力感度 マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz) 指向性 マイクロホン/無(全)指向性 プラグ形状 USB Type-C 調整機能 ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ) 最大入力(mW) ヘッドホン/3 装着方式 ヘッドホン/イヤホンタイプ
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途 デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g) 165 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンス ヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニット Φ40mm 指向性 単一指向性 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳 ノイズキャンセリング 対応
ステレオイヤホン サンワサプライ 当日出荷
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:× セット内容 本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット 材質 シリコン(イヤーパッド) 直径(Φmm) 約10(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 約1.6 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 5 イヤホン形状 カナル型 マイクミュート × 音量調節 × ノイズキャンセリング ×
ヘッドセット サンワサプライ 4日以内出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。左右どちらでも装着可能です。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途 デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g) 130 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型(モノラル)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンス ヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニット Φ40mm 指向性 単一指向性 最大入力(mW) 20 装着方式 片耳 ノイズキャンセリング 対応
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ セット内容 ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 大型 直径(Φmm) 40(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±15% 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
左右どちらの耳でも使用できます。
まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。
両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種 【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) プラグ形状 USBA 指向性 双指向性 仕様 【ボリューム調整】あり(手元スイッチ) 付属品 マイクスポンジ×1 直径(Φmm) 【スピーカーユニット】30 質量(g) 約78(ケーブル含む) 形式 【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型 ケーブル長(m) 約1.8 機能 【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ) 周波数特性 【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz 入力感度 -50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) インピーダンス(Ω) 【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K 最大入力(mW) 30 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド(片耳) マイクミュート ○ 音量調節 ○
フック サンワサプライ 4日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品 ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m) ポート数 USBAポート×2 対応機種 ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク 定格出力 DC5V3.1A(最大) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 定格入力 DC5V
ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式 Bluetooth、USB 感度 マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間) 再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲 2.402~2.480GHz 送信出力 Class2 通信距離 10m 指向性 マイク:無(全)指向性 伝送方法 GFSK ポート Type-C Bluetooth 5.1/QCC3024 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 対応コーデック SBC 音量調節 ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様 SCMS-T:対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML) 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth 感度 -42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 通信方式 Bluetooth 5.0 QCC3020搭載 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 1.5 連続再生時間 最大12時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 連続待受時間 最大150時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○ 連続通話時間(時間) 最大12 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様 SCMS-T:非対応 セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル 適合規格 Bluetooth 5.2 接続方式 Bluetooth 感度 【マイク】-44±2dB,f=1KHZ 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリー リチウムポリマーバッテリー 周波数範囲 2.402~2.480GHz 防塵防水性能 IPX4 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大12.5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:microUSB Bluetooth Ver.5.2 装着方式 片耳 通信距離(m) 10(Class2) イヤホン形状 耳掛け型 連続待受時間 最大130時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ 連続通話時間(時間) 最大8.5 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離(m) 10(Class2) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大6時間 連続通話時間(時間) 最大8 連続待受時間 最大200時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -38dB(マイク) 指向性 単一指向性 ポート 専用端子(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級 IPX6 仕様 SCMS-T:対応Bluetooth5.3
ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ 当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.3Bluetooth5.3 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 8時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK 防水性 IPX6 音圧感度(dB) -38 連続待受時間 180時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 10 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP, A2DP, AVRCP
ヘッドセット_Bluetooth サンワサプライ 当日出荷
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセット周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することが出来ます。わずか21gの超軽量ヘッドセット非常に軽いので耳が痛くなりにくい。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイク搭載通話用とノイズキャンセル用の2つのマイク搭載。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減が出来ます。CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)搭載。IPX4の防滴機能搭載
仕様 【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセル セット内容 ヘッドセット、USBケーブル(充電用) 寸法(mm) 15×11 色 黒 質量(g) 8.5 電圧(V) 3.7 感度 【マイク】Main MIC:-38±2db、Sub mic 対応 SCMS-T 通信方式 Bluetooth 5.2 バッテリー リチウムイオン 周波数範囲 2.4GHz帯 公称容量(mAh) 400 充電時間(時間) 約2 再生周波数(Hz) 20-20000 連続再生時間 【最大】約8時間(70%の音量では14時間) 消費電力量(Wh) 1.48 指向性 【マイク】単一指向性 伝送方法 GFSK 防水性 IPX4 ポート 【充電】Type-C ドライバーユニット(Φmm) 16 装着方式 ハンズフリー、片耳 通信距離(m) 約10 イヤホン形状 耳かけ型 連続待受時間 【最大】約220時間 対応コーデック SBC ノイズキャンセリング ○ 連続通話時間(時間) 【最大】約6(70%の音量では9時間) マルチポイント 非対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 適合規格 Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10(Class2) 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大6時間 連続通話時間(時間) 最大7 連続待受時間 最大60時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -42±3dB(マイク) 指向性 全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性 ポート microUSB(充電) 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 仕様 SCMS-T:非対応
イヤースポンジ サンワサプライ 当日出荷
MM-HSUSB17BK用の2個セットです。
用途 イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。 対応機種 MM-HSUSB17BK
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。音楽再生にも対応しています。IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。
用途 超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。 付属品 充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース 色 ブラック 質量(g) ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2 連続使用時間(時間) 音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 20~20000Hz 充電時間(時間) ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2 指向性 無(全)指向性 伝送方法 GFSK 防水性 IPX4 Bluetooth Bluetooth Ver.5.0 プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 装着方式 片耳 通信距離(m) 10 イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC
モノラルヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth5.0対応約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様 SCMS-T:非対応 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth 感度 -44dB±3dB(マイク) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。 送信出力 Class 2※class1の機器との接続も可能 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 最大14.5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:microUSB 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 連続待受時間 最大230時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大12 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様 SCMS-T:非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.1 接続方式 Bluetooth 感度 -56dB±3dB 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 50~5000 充電時間(時間) 1.5 連続再生時間 最大15時間 指向性 全(無)指向性、ENC対応 伝送方法 FHSS ポート 充電ポート:Type-C 連続待受時間 最大96時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大18 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様 SCMS-T:対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度 -43dB±3dB 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大23時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C Bluetooth Bluetooth 5.0 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 連続待受時間 最大660時間 対応コーデック SBC マイクミュート ○ 音量調節 ○ 連続通話時間(時間) 最大20 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様 SCMS-T:非対応Bluetooth5.3 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度 -42±2dB(マイク) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 50~3000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大44時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK ポート Type-C(充電) ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10(Class2) 連続待受時間 最大860時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大42 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3