ハイレゾオーディオサウンドをお楽しみください。このヘッドホンは、快適にフィットし、インラインリモコンで音楽と通話を簡単に切り替えられます。搭載されたハイレゾオーディオドライバーにより、お気に入りのトラックをディテールまでより豊かに楽しむことができます。
仕様最大入力:10 mW
質量(kg)0.0129
ケーブル長(m)1.2
感度108 dB(1k Hz)
インピーダンス32 Ω
周波数帯域(Hz)20~40000
装着方式インイヤー
スピーカーサイズ(mm)直径:14.2
超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。
仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW
付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター
材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォーム
タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップ
ケーブル長(m)1.2
感度105 dB
インピーダンス32 Ω
周波数帯域(Hz)20~20000
装着方式インイヤー
ケーブル種類銅
スピーカーサイズ(mm)直径:10
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。