絞り込み
ブランド
  • NTTソノリティ
  • ELPA(36)
  • オーム電機(35)
  • audio-technica(31)
  • エレコム(29)
  • PGA(27)
  • FSC(18)
  • JVC(ビクター)(16)
  • ラスタバナナ(13)
  • JVCケンウッド(11)
  • ラディウス(11)
  • SONY(10)
  • FIIO(10)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • FINAL(8)
  • サンワサプライ(7)
  • SHURE(7)
  • 谷沢製作所(5)
  • Jabra(5)
  • VERTEX STYLE(5)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • Bluetooth(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
耳かけ型(1)
コード長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)
Bluetooth(1)
オープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm) NTTソノリティオープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm)NTTソノリティ
5,298税込5,828
1台
当日出荷から7日以内出荷
聴く・話すを、もっと自由に。NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」
仕様●最大入力:40 mW●使用ユニット:口径 12 mm●出力音圧レベル:87 dB材質イヤーフック:ポリプロピレン、イヤーピース:ABS型式ダイナミック型質量(g)本体:約7.2 (両耳、コードは除く)、全体:約16 (コード含む)コード長さ(m)1.2プラグ(mm)3.5 4極ステレオミニプラグ(金メッキ)(CTIA規格)マイクロホンECM(全指向性)再生周波数帯域(Hz)100 ~ 20,000インピーダンス(Ω)16防水性IPX4 相当
オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム) NTTソノリティオープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム)NTTソノリティ
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
着けているのを忘れる装着感。丈夫なのに肌触りがソフトなナイロン素材を使用し、首周りにフィット。軽量で、もちろん耳にも負担がかかりにくい形状。さらに最大再生時間は20時間と長時間ストレスフリー。イヤホンなのに、まるでスピーカー。オープンイヤー型に最適化された直径12mmのドライバー。豊かな音色を担うカーボンファイバーダイヤフラムを採用し、クリアな中高域、輪郭ある低音と、広がりを感じるプレミアムサウンドを実現。NTTが開発した、音漏れ抑制PSZ技術搭載。独自のPSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)技術搭載。オープンイヤー型イヤホンの弱点であった「音漏れ」を抑え、周囲の人も快適に過ごせる。
仕様使用ユニット:口径 12 mm付属品充電ケーブル(Type-A-Type-C)、コードクリップ材質(イヤークッション)エラストマー、(イヤーフック)ポリプロピレン型式ダイナミック型寸法(mm)イヤホン部:55×35×15 、ボックス部:60×15×8 、ケーブル長:960質量(g)約23 (コード含み)マイクロホンMEMS (無指向性)バッテリーLi-ion BatteryプラグBluetooth電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)100~20000充電時間(時間)約2防水性IPX5相当BluetoothVer.5.3イヤホン形状オープンイヤー型対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、HFP、AVRCP
オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム) NTTソノリティオープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム)NTTソノリティ
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
聴く・話すを、もっと自由に。NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」圧倒的な開放感が生む、新時代のサウンド体験。
仕様●USBオーディオ:対応●使用ユニット:口径 12 mm+口径 35 mm 2way付属品USBケーブル 1.2m(Type-C - Type-C)型式ダイナミック型本体質量(g)約185マイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)40 ~ 20,000充電時間(時間)約1.5クラスBluetooth:Class 1BluetoothVer.5.3再生時間(時間)5分充電:約1対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング8台マルチポイント最大2台対応プロファイルBluetooth:A2DP,HFP,AVRCP,TMAP,PBP
インナーイヤーヘッドホン