絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ELPA(36)
  • オーム電機(35)
  • audio-technica(31)
  • エレコム(29)
  • PGA(27)
  • FSC(18)
  • JVC(ビクター)(16)
  • ラスタバナナ(13)
  • JVCケンウッド(11)
  • SHURE(11)
  • ラディウス(11)
  • SONY(10)
  • FIIO(10)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • FINAL(8)
  • Jabra(7)
  • AZLA(アズラ)(6)
  • 谷沢製作所(5)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(3)
  • USB(1)
  • USB Type-C(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(3)
イヤホン形状
ネックバンド型(1)
コード長さ(m)
  • 1.2(2)
  • 1.6(1)
  • 2.1(1)
  • 色ブラック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(3)
USB(1)
USB Type-C(1)
ステレオイヤホン サンワサプライステレオイヤホンサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)音量調節×最大入力(mW)20装着方法イヤホンタイプ対応ステレオ材質シリコン(イヤーパッド)指向性無(全)指向性入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)マイクミュート×ノイズキャンセリング×ケーブル長(m)1.2プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
マイク付きステレオイヤホン サンワサプライマイク付きステレオイヤホンサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ周波数特性20~20000Hzインピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K音圧感度(dB)89±3最大許容入力(mW)3指向性無(全)指向性入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
ステレオイヤホン サンワサプライステレオイヤホンサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット材質シリコン(イヤーパッド)直径(Φmm)約10(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)約1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型マイクミュート×音量調節×ノイズキャンセリング×
マイク付きステレオイヤホン サンワサプライマイク付きステレオイヤホンサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ周波数特性20~20000Hzインピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K音圧感度(dB)101±3最大許容入力(mW)5指向性無(全)指向性入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
USBヘッドセット サンワサプライUSBヘッドセットサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
出力端子USBA(オス)周波数特性ヘッドフォン部:20~20000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ指向性全(無)指向性マイクミュート音量調節
ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライステレオイヤホン USB TypeCサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し材質イヤーパッド:シリコン形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、機能アクティブノイズキャンセル:×周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hzインピーダンス16Ω、2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)スピーカーユニット10mm指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C
インナーイヤーヘッドホン